{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 9086 | |
| Označení výrobce | 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086 | |
| Barva | Bílá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | Papírové rouno | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hladké podklady | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Odolávající UV záření; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 12 mm | |
| Tloušťka S | 0,19 mm |
| Katalogové číslo | 7000071740 | |
| EAN / GTIN | 54001895910888 | |
| Číslo výrobce | 7000071740 | |
| L-číslo | L01310 1709 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |