Sada polomasky ochrany dýchacích cest 3M™, A1P2 R filtr, střední maska 6212M.

Artiklové číslo: 7000061547
Nastavit cenu 4 ks (CZK 1632,34 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000061547
EAN / GTIN 04046719131310
Číslo výrobce 7000061547
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Polomasky respirátoru 3M™ řady 6000 jsou cenově výhodné, snadno se starají a snadno se používají. Naše opakovaně použitelné polomasky jsou určeny pro snadné použití. Jsou vyrobeny z lehkého elastomerového materiál, který se pohodlně nosí po delší dobu, a mají čelenku a snadno připevněný popruh na krk. Chrání před plyny, výpary a částicemi. K bajonetovému připojení lze připojit širokou škálu lehkých dvojitých filtrů – přesně tak, jak je potřebujete. Design duálního filtru rovnoměrně rozloží hmotnost na masku a tenký design minimalizuje zorné pole. Umožňuje také lepší kompatibilitu s mířidly svářečů a brusek. Masky nabízejí mimořádně snadné použití a flexibilitu, protože je lze použít také se systémy stlačeného vzduchu 3M™ a jsou kompatibilní se všemi filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000 (kromě filtrů 3M™ 6098 a 6099). Řada 6000 nabízí speciální řadu náhradních dílů a příslušenství, které vám pomohou udržet pohodlí a ochranu při opotřebení nebo poškození dílů. Masky jsou k dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké.

Výhoda:

  • Cenově výhodné, snadné a snadno ovladatelné
  • Opakovaně použitelné respirátorové polomasky určené pro snadné použití
  • Čelenka a snadno připevněný popruh na krk
  • Lehký elastomerový materiál, který se pohodlně nosí po delší dobu
  • Tenký design minimalizuje zorné pole
  • Konstrukce duálního filtru zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a minimální omezení zorného pole
  • Existuje mnoho různých typů filtr, které lze připojit k bajonetovému připojení
  • Ochrana před plyny/výpary a částicemi
  • Kompatibilní s filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000, které vyhovují vašim potřebám
  • Pracuje se systémy stlačeného vzduchu 3M™, aby vám poskytly snadnější použití a flexibilitu
  • K dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké

Doporučení:

  • Pro ochranu proti plynům, výparům a částicím v kombinaci s řadou filtrů 3M™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku