• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A1P2 R, masque taille moyenne, 6212M

Réf.: 7000061547
Fixer le prix 4 Unité (68,73 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000061547
EAN / GTIN 04046719131310
Réf. fabricant 7000061547
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Si vous recherchez un masque réutilisable, économique, facile à manipuler et demandant peu d'entretien, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6000. Il est conçu en élastomère léger et confortable avec un harnais de tête et une bride de cou facile à serrer. Il est facile à utiliser et peut ainsi être porté pendant de longues sessions de travail. Ils offrent une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules et sont dotés d'un système de fixation à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers pour répondre à vos besoins personnels. Le double filtre répartit uniformément le poids sur le masque. Le design profilé limite quant à lui les interférences avec votre champ de vision et offre une meilleure compatibilité avec les protections de soudage/broyage. Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, ils peuvent être utilisés avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Ils s'adaptent à tous les filtres 3M™ série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099). La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées. Ils sont disponibles en trois tailles : petite, moyenne et grande.

Avantage(s):

  • Économique, nécessitant peu d'entretien et facile à manipuler
  • Demi-masques réutilisables conçus pour la simplicité
  • Harnais de tête et bride de cou facile à serrer
  • Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail
  • Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
  • Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi
  • Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres
  • Protège contre les gaz, vapeurs et particules
  • Compatible avec les filtres 3M™, série 2000, 5000 et 6000 pour satisfaire vos besoins personnels
  • Peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™ pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse
  • Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande

Recommandation(s):

  • Pour la protection contre les gaz, vapeurs et particules en combinaison avec la gamme de filtres 3M™

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous