• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskerset, A1P2 R-filter, maat M, 6212M

Artikelnummer: 7000061547
Prijs instellen 4 Stuk (68,73 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7000061547
EAN/GTIN 04046719131310
Nummer fabrikant 7000061547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor voordelige, onderhoudsarme herbruikbare maskers die gemakkelijk te hanteren zijn, gebruikt u de 3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers 6000 Series. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers zijn ontworpen met het oog op eenvoud en zijn gemaakt van een elastomeer materiaal dat lichtgewicht en comfortabel is om te dragen tijdens lange diensten, een hoofdharnas en een gemakkelijk vast te maken nekband. Ze bieden bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes, en zijn voorzien van een bajonetsluiting die past op een breed scala aan dubbele lichtgewicht filters, en die afgestemd kunnen worden op uw individuele behoeften. Het ontwerp met dubbele filter zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht over het masker. Het lage profiel betekent een minimale impact op uw gezichtsveld en een betere compatibiliteit met las- en slijpschermen. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ luchttoevoersystemen voor meer gemak en flexibiliteit, en kan worden aangesloten op alle 3M™ filters 2000, 5000 en 6000 Series (behalve 6098 en 6099). De 6000 Series is gemaakt met een speciaal ontworpen reeks reserveonderdelen en accessoires om u te voorzien van het juiste niveau van comfort en om de bescherming te behouden wanneer onderdelen slijten of beschadigd raken. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large.

Voordeel:

  • Onderhoudsvriendelijk, voordelig en eenvoudig in gebruik
  • Herbruikbare halfgelaatsmaskers ontworpen voor eenvoud
  • Hoofdharnas en gemakkelijk vast te maken nekband
  • Lichtgewicht elastomeer materiaal voor comfort tijdens lange werkdagen
  • Ontwerp met laag profiel voor een minimale hinder van het gezichtsveld
  • Ontwerp met dubbele filter voor gelijkmatige gewichtsverdeling en minimale obstructie van het gezichtsveld
  • De bajonetachtige-verbinding past op een breed scala aan filters
  • Bescherming tegen deeltjes, gassen en dampen
  • Compatibel met 3M™ filters Series 2000, 5000 en 6000 om aan al uw individuele behoeften te voldoen
  • Geschikt voor 3M™ Luchttoevoersystemen, voor extra gemak en flexibiliteit
  • Verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large

Advies:

  • Voor bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes in combinatie met de 3M™-filterserie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan