3M™ MGO 1316 Magnetická lepící páska , hnědá, 25 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Artiklové číslo: 7000057530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MGO 1316
Označení výrobce 3M™ MGO 1316 Magnetklebeband
Barva Hnědá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Bez nosníku
Použití Upevnit
Vlastnosti Odstranění beze zbytku; magnetický
Délka L 30,5 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 0,9 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000057530
EAN / GTIN 04046719308842
Číslo výrobce 7000057530
L-číslo L01310 1137
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Díky vysoce výkonnému lepidlu na jedné z jeho stran zajišťuje magnetické páskové MGO 3M™, že jej lze upevnit, vyjmout nebo ne, pomocí mnoha držáků. Snadno se instaluje, zvedá, vyjímá, skladuje a znovu používá.

Výhoda:

  • Flexibilní magnet
  • permanentní magnet
  • K dispozici jako role
  • Lepicí vrstva
  • K dispozici ve dvou různých tloušťky