3M™ MGO 1316 Mágneses ragasztószalag, barna, 25 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Cikkszám: 7000057530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000057530
EAN / GTIN 54046719308847
Gyártó száma 7000057530
L-szám L01310 1137

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Barna
Hőálló −45 °C és +70 °C között.
Teljes hossz: 30,5 m
Teljes szélesség: 25 mm

Leírás:

A rugalmas 3M™ MGO mágnesszalag 0,84 mm vastag és nyomásérzékeny gumi ragasztóval rendelkezik.

Jellemző:

Rugalmas mágnes
Állandó mágnes
Tekercsként kapható
Ragasztóréteg
Két különböző vastagságban kapható