3M™ Cinta Magnética MGO 1316, con Adhesivo Plastiform, Adhesivo de Caucho, 25 mm x 30,5 m, 0.9 mm

Número de artículo: 7000057530
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
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
Serie MGO 1316
Denominación del fabricante 3M™ MGO 1316 Magnetklebeband
Color marrón
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Sin soporte
Aplicación Fijar
Características Eliminación sin residuos; magnético
Longitud L 30,5 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 0,9 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000057530
EAN / GTIN 04046719308842
Número del fabricante 7000057530
Número L L01310 1137
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta magnética MGO de 3M™ asegura la fijación, tanto si es desmontable como si no, de numerosos soportes gracias a un adhesivo muy potente en uno de sus lados. De fácil instalación, despegado, eliminación, almacenamiento y reutilización.

Ventaja:

  • Imán flexible
  • Imán permanente
  • Presentación en rollos
  • Capa adhesiva
  • Disponible en dos grosores diferentes