Convoyeur d'Alimentation et d'Extraction 3M-Matic™ AS30, 457 mm

Réf.: 7000056555
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M-Matic
Référence fabricant Ein-/Auslauf-Rollenbahn
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Domaine d’application Intérieur
Type d’application emballer
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Longueur 450 m
Largeur 620 mm

Identification et classification

Référence article 7000056555
EAN / GTIN 00021200852534
Réf. fabricant 7000056555
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Maintenir un processus de scellage de boîte stable Nous avons conçu notre convoyeur d'entrée/sortie 3M™ comme accessoire d'extension de convoyeur avec des rouleaux à roulement à billes dans un cadre enduit de poudre. Cette conception offre une transition en douceur des lignes de convoyeur existantes vers et hors de la scelleuse de caisses et fournit une plate-forme de convoyeur supplémentaire à l'alimentation pour les opérations sans convoyeur. Nous avons construit cette extension de convoyeur pour être une solution durable qui se boulonne facilement au scellant de caisse pour une installation simple. Ce produit est également disponible en acier inoxydable. Applications suggérées Le convoyeur d'entrée/sortie 3M™ facilite les opérations de scellage de caisses dans un large éventail d'industries, notamment : - Nourriture et boisson - Équipement médical - Pharmaceutique - Électronique - Vendre au détail - Centres de fabrication et de distribution Productivité fiable Le convoyeur d'entrée/sortie 3M™ est une extension de convoyeur de scellage de caisses robuste et durable conçue pour faciliter un flux constant de caisses scellées à l'entrée ou à la sortie. Simple à installer, cette solution se boulonne facilement sur les scelleuses de caisses existantes et peut fournir une zone d'emballage supplémentaire à l'alimentation. Pour des transitions en douceur et une conception fiable, découvrez les avantages du convoyeur d'entrée/sortie 3M™.

Avantage(s):

  • Se fixe facilement sur la machine de fermeture de caisse