3M™ Papírová s dvojitou vrstvou 410M, přírodní, 305 mm x 33 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000049325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 410M
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Papírové rouno
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti odolný proti roztržení
Délka L 33 m
Šířka B 305 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000049325
EAN / GTIN 00051115320125
Číslo výrobce 7000049325
L-číslo L01310 1801
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranná lepicí páska 3M™ 410M nabízí dobrou okamžitou přilnavost k široké škále povrchů. Náš produkt je oboustranný lepicí páska s papírovým nosičem a pryžovým lepidlem řady 850 na stlačeném ochranném papíru se zeleným potiskem. Po aplikaci je dosaženo zvýšené pevnosti a stability. Náš lepicí páska je vhodný pro širokou škálu aplikací, jako je například splétání papíru, fólií, fólií nebo tkanin a upevnění válcovaného zboží do Kern. Na tiskovém válci můžete upevnit gumové nebo fotopolymerové tlakové desky a dosáhnout lepšího kontaktu s lepidlem a lepší pevnosti lepidla pod pevným tlakem.

Výhoda:

  • 127 µm silný, oboustranný lepicí páska z přírodního kaučuku pro lepení začátku role na Kern a upevnění konce role na papír, fólie a fólie.
  • Dobrá okamžitá přilnavost na různých površích
  • Po aplikaci dosahuje zvýšené pevnosti a stability
  • Poskytuje dobrou okamžitou přilnavost k různým povrchům.
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
  • Dobré vlastnosti zpracování a děrování
  • Snadno se odlupuje ochranný papír
  • Velmi vysoká okamžitá odpovědnost

Doporučení:

  • Lepení klišé a montáž pryžových tlakových desek
  • Spojování a upevnění začátku válce
  • Spoje podobných nebo různých materiálů, jako je kov, plast, dřevo, papír a textil