{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 410M | |
| Référence fabricant | 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 410M | |
| Couleur | blanc | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Matériau protecteurs | papier de séparation siliconé | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | papier non tissé | |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; Montage; coller | |
| Caractéristiques | résistant au déchirement | |
| Longueur | 33 m | |
| Largeur | 305 mm | |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Référence article | 7000049325 | |
| EAN / GTIN | 00051115320125 | |
| Réf. fabricant | 7000049325 | |
| Article hors catalogue | L01310 1801 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |