Provedení:
Barva produktu: Bílá
Roztažitelný
Celková délka 508,4 m
Celková šířka: 685.8 mm
Voděodolné
Popis:
Ať už na slunci, v dešti nebo v mrazu - naše fólie na etikety spolehlivě odolávají všem povětrnostním podmínkám. Bílá hedvábně matná PVC fólie vyniká svou odolností vůči povětrnostním vlivům, zejména při spolehlivém a trvalém venkovním použití. Je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary, ale také pro vysokoenergetické a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné podklady. Je potisknutelný při základním tisku a znovuoznačitelný při termotransferovém tisku.
Charakteristika:
Vhodné pro sítotisk, flexotisk a tepelný přenos
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +110°C.
Certifikace UL a CSA
Odolný povětrnostním podmínkám
Poznámka:
Pro venkovní použití
Pro lepení rohů, hran a tvarů
Pro vysoce a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné substráty