Kivitel:
Termék színe: Fehér
Nyújtható
Teljes hossz: 508,4 m
Teljes szélesség: 685,8 mm
Vízálló
Leírás:
A 3M™ 7620-es polivinil-klorid fólia, fehér félfényes, (filmvastagság: 0,089mm mm) 300-es sorozatú módosított akril ragasztóval (vastagság: 0,028mm mm) és egyik oldalán szilikonizált (vastagság: 0,081mm mm) sűrített védőpapírral van felszerelve
Jellemző:
Alkalmas szitanyomáshoz, flexo- és hőátadó nyomtatáshoz
Jó időjárásállóság
Hőálló −40°C és +110°C között.
Ul és CSA elismert
Időjárásálló
Figyelem:
Kültéri használatra
Sarkok, élek és formák ragasztásához
Magas és alacsony energiájú, sima, strukturált, porszórt és enyhén olajos alapanyagokhoz