• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3M™ Pěnová polyethylenová páska s dvojitým povlakem 4492B, černá, 1219 mm x 160 m, 0,79 mm

Artiklové číslo: 7000048897
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Klebeband

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048897
EAN / GTIN 00021200563256
Číslo výrobce 7000048897
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranná PE pěna lepicí páska se skládá z uzavřené polyethylenové pěny s akrylátovým lepidlem. Je ideální pro trvalou montáž nebo montáž vnitřních a vnějších součástí, jako jsou držáky, háčky, značky, zrcadla, rámy, proužky, emblémy, panely, displeje, dekorativní díly atd.

Výhoda:

  • Trvale silné spojení
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Polyethylenová pěna s uzavřenými buňkami