• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 4492, Schwarz, 1220 mm x 160 m, 0.8 mm

Artikel-Nr.: 7000048897
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048897
EAN / GTIN 00021200563256
Herstellernummer 7000048897
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelseitiges PE Schaumstoff Klebeband bestehend aus einem geschlossenzelligem Polyethylen Schaumstoff mit Acrylat Klebstoff. Es eignet sich ideal zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten, Embleme, Verkleidungen, Displays, Dekorteile usw.

Vorteil:

  • Dauerhaft starke Verbindungen
  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
  • Geschlossenzelliger Polyethylen Schaumstoff