• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Galvanická 470, béžová, 1219 mm x 33 m.

Artiklové číslo: 7010292805
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Hnědá Hliněná hnědá
Řada 3M™ Galvanik-Klebeband 470
Označení výrobce 3M™ Galvanik-Klebeband 470
Barva Hnědá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Teplotní odolnost max. 121 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady
Použití Izolovat; Krycí práce; Označení; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Možnost popisování; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům
Délka 33 m
Šířka 1 219 mm
Tloušťka 0,18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7010292805
EAN / GTIN 00051115690181
Číslo výrobce 7010292805
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Galvanické pokovování 3M™ lepicí páska 470 je navrženo tak, aby odolalo intenzivním a obtížným podmínkám spojeným s galvanickým pokovováním a eloxováním. Je postaven na flexibilní podpoře PVC, která se přizpůsobuje 3-rozměrným tvarovaným nebo zakřiveným povrchům. Je odolný vůči většině běžných rozpouštědel a má vynikající odolnost vůči chemikáliím používaným při galvanizaci a eloxování. 470 odolává teplotám až 121 °C a po použití lze z většiny povrchů čistě odstranit. Může být vytištěn pomocí procesu tepelného přenosu, takže může být v případě potřeby přizpůsoben. Doporučené aplikace Maskování pro galvanické pokovování, včetně plochých pásků a překrývajících se masek, maskování pro eloxování, navíjení, patching, povlakované regály a maskování nepravidelných povrchů, označování, frézování a leptání, peelingové operace, těsnící nádoby proti vniknutí vody

Výhoda:

  • Vynikající odolnost vůči většině chemikálií, které se obvykle používají při galvanizaci a eloxování
  • Odolný vůči většině rozpouštědel, použitelný při teplotách až do 250°F/121°C.
  • Odolné proti oděru, odolné proti vlhkosti a odolné proti opotřebení, takže je vhodný pro náročné pracovní podmínky
  • Ideální pro zakřivené a nepravidelné povrchy díky adaptabitelnému nosnému materiálu
  • Gumové lepidlo zajišťuje vynikající přilnavost k mnoha povrchům

Doporučení:

  • Použití s povrstvovacími chemikáliemi, galvanickým pokovováním niklu, chemicky neobsahným niklem, frézováním a leptáním – v procesech Titan nebo zpevňování