3M™ vinylová lepicí 4714, černá, 25 mm x 16,5 m, 6,4 mm

Artiklové číslo: 7000048511
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 471F
Označení výrobce 3M™ Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4714; 3M™ Markierungsklebefolie 471F
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Konzervace; Krycí práce; Montáž; Označení; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolné proti oděru; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka 16,5 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 6,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048511
EAN / GTIN 00051131064737
Číslo výrobce 7000048511
L-číslo L01310 1114
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepicí fólie 3M™ pro značení 471F je měkká PVC lepicí páska pro různé aplikace. Je vhodný pro pokrytí a uzavření všech povrchů a kontejnerů, včetně kulatých a nepravidelně tvarovaných, pro výzdobu interiéru, jako označení nebezpečí, pro značení hracích polí a ploch a obecně pro značení a ochranu. Fólie je velmi pružná, odolná proti oděru a odolná vůči mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.

Výhoda:

  • Černý pěnový nosič s uzavřenou buněčnou střední hustotou 6,4 mm tloušťka zajišťuje těsnění proti prachu, světlu a vlhkosti
  • Permanentní akrylové lepidlo na jedné straně pěny má dobré stárnutí a odolnost proti UV záření
  • Nosič papíru umožňuje děrování bez prvního laminování jiného nosiče na pěnu
  • Přizpůsobivost lepicí pásky umožňuje lepení nebo utěsnění zakřivených nebo nepravidelně tvarovaných povrchů
  • Tlumení vibrací
  • Vodotěsný
  • Zvyšte životnost produktu
  • Optimalizujte design produktu
  • Rychlé a snadné použití
  • Vynikající akustické vlastnosti
  • Ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti, např.
  • B.
  • V počítačích a dalších elektronických zařízeních
  • Pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení

Doporučení:

  • Platí pro vysokoenergetické materiály, jako je například
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
  • Pro vnitřní a venkovní použití.