{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 471F | |
| Označení výrobce | Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4718; Markierungsklebefolie 471F | |
| Obal | volné | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Konzervace; Krycí práce; Označení; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; S tlumením vibrací; Tlumící; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 12 mm | |
| Tloušťka | 3,2 mm |
| Katalogové číslo | 7000028881 | |
| EAN / GTIN | 00051131064744 | |
| Číslo výrobce | 7000028881 | |
| L-číslo | L01310 1414 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |