Mousse adhésive simple face vinyle 3M™ 4714, Noir, 25,4 mm x 16,5 m

Réf.: 7000048511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048511
EAN / GTIN 50051131064732
Réf. fabricant 7000048511
Article hors catalogue L01310 1114

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Ruban adhésif en mousse de vinyle simple face
longueur totale : 16.5 m
Largeur totale : 2.5 cm
Anti-vibrations

Description:

La mousse simple face 3M™ 4714 est une mousse vinyle épaisse, très conformable, à cellules fermées d'épaisseur 6,4 mm.

Caractéristique(s):

Fabriqué en mousse de vinyle à cellules fermées avec un adhésif acrylique
Ruban adhésif en mousse de vinyle simple face
Adhésion immédiate élevée
Haute résistance à la température, aux intempéries et aux UV
Imperméable à l'eau
Augmentation de la durée de vie du produit
Optimisation de la conception du produit
Application rapide et facile
Excellentes propriétés acoustiques
Idéal pour l'étanchéité à la poussière et à l'humidité, par ex. dans les ordinateurs et autres appareils électroniques
Pour l'amortissement et le support souple de pièces d'appareils sensibles

Remarque(s):

Utilisable sur des matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
Pour l'intérieur et l'extérieur