3M™ Lepidlo pro sítotisk

Artiklové číslo: 7000047374
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000047374
EAN / GTIN 00048011981925
Číslo výrobce 7000047374
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tato polyesterová podložka je vybavena lepidlem 3M™ 350, které je určeno pro trvalou přilnavost k plastem s nízkou nebo vysokou povrchovou energií, texturovaným a tvarovaným povrchům, práškovým povlakům a lehce olejovitým kovovým povrchům. Díky unikátním mikrokanálům ve strukturovaném lepidle může vzduch volně proudit mezi lepidlem a povrchem. Etikety se snadno aplikují ručně a spolehlivě přilnou. Dokonce i když jsou štítky aplikovány na vstřikované plastové díly, bubliny vytvořené odplyněním plastu mohou být vyhlazeny, aby se obnovil čistý vzhled.

Výhoda:

  • Nejuniverzálnější lepidlo pro materiály štítků
  • Lepidlo má vynikající chemickou odolnost a vynikající pevnost lepidla i při vysokých teplotách
  • Ochranný kryt má vynikající vlastnosti rovinnosti a umožňuje snadné zpracování plechu
  • Zadní strana tohoto ochranného krytu není potisknutelná
  • Texturované lepidlo, které umožňuje proudění vzduchu mezi lepidlem a povrchem, což usnadňuje ruční aplikaci štítků a spolehlivé přilnutí.
  • nepropouští vodu

Doporučení:

  • Pro dočasný únik vzduchu, plynů nebo vodní páry
  • Pro bezbublinkovou ruční aplikaci větších, dekorativních nebo vysoce viditelných formátů štítků
  • Pro spojení s dočasně vyplyňovými materiály
  • Pro práškově lakované, nízkoenergetické nebo mírně mastné substráty