• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Siebdruckfähiges langlebiges Polyester-Etikettenmaterial mit strukturiertem Klebstoff 7220SA, Weiß glänzend, 1372 mm x 229 m

Artikel-Nr.: 7000047374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000047374
EAN / GTIN 00048011981925
Herstellernummer 7000047374
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Trägermaterial aus Polyester ist mit dem 3M™ Klebstoff 350 ausgestattet, der auf dauerhafte Haftung auf Kunststoffen mit geringer oder hoher Oberflächenenergie, strukturierten und konturierten Oberflächen, Pulverbeschichtungen und leicht öligen Metalloberflächen ausgelegt ist. Dank der einzigartigen Mikrokanäle im strukturierten Klebstoff kann die Luft frei zwischen Klebstoff und Oberfläche strömen. Die Etiketten lassen sich problemlos manuell anbringen und haften zuverlässig. Auch wenn Etiketten auf im Spritzguss gefertigten Kunststoffteilen angebracht werden, können Blasen, die sich durch die Ausgasung des Kunststoffs bilden, geglättet werden, um wieder ein sauberes Erscheinungsbild herzustellen.

Vorteil:

  • Der universellste Klebstoff für Etikettenmaterialien
  • Der Klebstoff besitzt selbst bei hohen Temperaturen ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie hervorragende Klebkraft
  • Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch exzellente Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung
  • Die Rückseite dieser Schutzabdeckung ist nicht bedruckbar
  • Strukturierter Klebstoff, der die Luft zwischen Klebstoff und Oberfläche strömen lässt, sodass sich die Etiketten problemlos manuell anbringen lassen und zuverlässig haften.
  • Wasserfest

Empfehlung:

  • Für das temporäre Entweichen von Luft,Gasen oder Wasserdampf
  • Für die blasenfreie, manuelle Anbringung größerer,dekorativer oder gut sichtbarer Etikettenformate
  • Für die Verklebung auf temporär ausgasenden Materialien
  • Für pulverlackierte, niederenergetische oder leicht ölige Untergründe

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb