3M™ Material para Etiquetas Duradero de Alto Rendimiento de Poliéster Serigrafiable con Adhesivo Estructurado 7220SA, Blanco Glossy, 1372 mm x 229 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000047374
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000047374
EAN / GTIN 00048011981925
Número del fabricante 7000047374
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Este material para etiquetas de poliéster con revestimiento superior utiliza el adhesivo 3M™ 350, que está diseñado para adherirse permanentemente a plásticos de alta y baja energía superficial, superficies texturizadas y contorneadas, pintura en polvo y metales ligeramente aceitosos. Con los exclusivos microcanales en todo el adhesivo estructurado, el aire fluye libremente entre el adhesivo y el sustrato. Las etiquetas aplicadas a mano se colocan sin problemas y permanecen así. Incluso cuando las etiquetas se utilizan en piezas de plástico moldeadas por inyección, las burbujas que se forman por la desgasificación del plástico se pueden alisar para que el gráfico vuelva a tener un aspecto limpio.

Ventaja:

  • El adhesivo más universal para materiales de etiquetas
  • El adhesivo ofrece una excelente resistencia a agentes químicos y elevado poder de sujeción, incluso a altas temperaturas
  • El liner facilita el procesado de las hojas y está diseñado para ofrecer la máxima planitud
  • La parte trasera de este liner no es imprimible
  • Adhesivo estructurado diseñado para permitir que el aire fluya entre el adhesivo y los sustratos para que las etiquetas aplicadas a mano se coloquen suavemente y permanezcan así

Recomendación:

  • Para el escape temporal de aire, gases o vapor de agua
  • Para la aplicación manual libre de burbujas de formatos de etiquetas más grandes, decorativos o altamente visibles
  • Para adherirse a materiales de desgasificación temporal
  • Para sustratos recubiertos en polvo, de baja energía o ligeramente aceitosos