3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8935, stříbrný, 50,8 mm x 200 m

Artiklové číslo: 7000042463
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchlite™ Reflective Material 8935
Označení výrobce Scotchlite™ Reflective Material 8935
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Barva stříbrná
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 0,051 m
Délka fólie 200 m
Materiál fólie Papír
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ano
Teplotní odolnost do 60 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000042463
EAN / GTIN 50051128700704
Číslo výrobce 7000042463
L-číslo L01110 573
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 8935 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Byl speciálně vyvinut pro ochranné oděvy s nízkým nárazem, jako jsou pracovní a pracovní oděvy, stejně jako volnočasové oblečení a doplňky. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471, a daleko přesahuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 8935 je vyroben z vysoce přesných zrcadlových skleněných korálků spojených odolnou, ohnivzdornou 100% bavlněnou tkaninou. Vyznačuje se vysokou a dlouhotrvající tepelnou a ohnivzdorností podle EN 469 a neovlivňuje vlastnosti oděvu zpomalující hoření. Výrobek je omyvatelný v domácím prádlu při teplotě 60 °C (50 cyklů dle ISO 6330-6N). Je také možné suché čištění (30 cyklů dle ISO 3175-2). Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní tkanina pomáhá zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti
  • Lze použít pro ochranné oděvy zpomalující hoření podle EN 469
  • Velmi dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při teplotě 60 °C.
  • Vhodné pro použití na citlivé látky, které lze chemicky čistit

Doporučení:

  • Pro oděvy s vysokou viditelností, zejména protipožární oděvy a pracovní oděvy zpomalující hoření