{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchlite™ Reflective Material 8935 | |
| Označení výrobce | Scotchlite™ Reflective Material 8935 | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 0,914 m | |
| Délka fólie | 50 m | |
| Materiál fólie | Papír | |
| Vlastnosti | Voděodolné; odolná proti odírání | |
| Opakovaně použitelný | ano | |
| Teplotní odolnost do | 60 °C |
| Katalogové číslo | 7000042462 | |
| EAN / GTIN | 50051131887133 | |
| Číslo výrobce | 7000042462 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |