Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8935, argent – 50,8 mm x 200 m

Réf.: 7000042463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042463
EAN / GTIN 50051128700704
Réf. fabricant 7000042463
Article hors catalogue L01110 573

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges conformément à la norme en 469
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ Tissu rétroréfléchissant argent 8935, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité, en particulier des vêtements de lutte contre l'incendie et des vêtements professionnels résistants aux flammes.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec

Remarque(s):

Pour les vêtements de signalisation, notamment les vêtements de pompiers et les vêtements de travail difficilement inflammables