{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchfoam 4516 | |
| Označení výrobce | 3M™ Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4516 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Vinyl | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Upevnit | |
| Vlastnosti | S tlumením vibrací; Voděodolné | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 9 mm | |
| Tloušťka S | 1,6 mm |
| Katalogové číslo | 7000047491 | |
| EAN / GTIN | 00021200033063 | |
| Číslo výrobce | 7000047491 | |
| L-číslo | L01130 101429 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |