Scotch® 130C Etylen-propylenová pryžová páska, samolepicí, černá, 50 mm x 9 m, 0,76 mm

Artiklové číslo: 7000006091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000006091
EAN / GTIN 00054007417545
Číslo výrobce 7000006091
L-číslo L01310 1012
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® ethylenpropylenová pryžová páska 130C je vysoce adaptivní lepicí páska, která poskytuje elektrickou a mechanickou ochranu kombinací agresivního lepidla z kaučuku a samolepicího materiálu z ethylenpropylenu. lepicí páska poskytuje primární izolaci pevných, dielektrických izolovaných kabelů s jmenovitým výkonem 69 kV. Tento lepicí páska je určen pro aplikace s nízkým a vysokým napětím, izolací přípojnic, těsněním konce kabelu a opravami pláště. Má vynikající mechanické a elektrické vlastnosti, které zajišťují těsnění vlhkosti a usazeniny bez dutin.

Výhoda:

  • Vysoce přizpůsobitelný lepicí materiál ze syntetické pryskyřice a samovulkanizační materiál z ethylenpropylenové pryžové pryskyřice poskytuje odolnost proti UV záření
  • Navrženo pro izolaci spojů a pro montáž kabelů, jejichž teplota přetížení může dosáhnout 130 °C.
  • Vynikající elektrické a mechanické vlastnosti zajišťují těsnost proti vlhkosti a usazeniny bez obsahu prázdných látek
  • Fyzikální a elektrické vlastnosti bez ohledu na stupeň prodloužení
  • Schváleno ASTM a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU