• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 130C Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 50 mm x 9 m, 0.76 mm

Artikel-Nr.: 7000006091
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000006091
EAN / GTIN 00054007417545
Herstellernummer 7000006091
L-Nummer L01310 1012
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch® Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band 130C ist ein hochgradig anpassungsfähiges Klebeband, das elektrischen und mechanischen Schutz durch die Kombination eines aggressiven Kautschuk-Harz-Klebstoffs und eines selbstverschmelzenden Ethylen-Propylen-Trägermaterials bietet. Das Klebeband bietet eine Primärisolierung für massive, dielektrisch isolierte Kabel mit einer Nennleistung von 69 kV. Dieses Klebeband ist für Nieder- und Hochspannung, Sammelschienenisolierung, Endabdichten von Kabeln und Mantelreparaturanwendungen entwickelt. Es hat hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften, die eine Feuchtigkeitsabdichtung und hohlraumfreie Ablagerungen bieten.

Vorteil:

  • Sehr anpassungsfähiger Kunstharz-Kleber und das selbstvulkanisierende Ethylen-Propylen-Kautschuk-Harz-Trägermaterial bietet UV-Beständigkeit
  • Entwickelt, um Spleiße zu isolieren und Kabel zu konfektionieren, deren Überlasttemperaturen 130 °C erreichen können
  • Ausgezeichnete elektrische und mechanische Eigenschaften bieten eine Feuchtigkeitsabdichtung und hohlraumfreie Ablagerungen
  • Physikalische und elektrische Eigenschaften unabhängig vom Dehnungsgrad
  • ASTM-zugelassen und RoHS 2011/65/EU-konform

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb