Scotch® 130C Cinta de Empalme de caucho sin liner 50 mm x 9.1 m

Número de artículo: 7000006091
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000006091
EAN / GTIN 00054007417545
Número del fabricante 7000006091
Número L L01310 1012
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta autosoldable sin liner Scotch® 130C es una cinta muy conformable que brinda protección eléctrica y mecánica con la combinación de un adhesivo de caucho fuerte y un soporte de etileno propileno autosoldable. Esta cinta ofrece aislamiento primario para aislar todo tipo de cables sólidos con aislamiento dieléctrico de hasta 69 kV. Esta cinta está diseñada para aplicaciones de baja y alta tensión, aislamiento de barras de distribución, sellado de extremos de cables y reparación de cubiertas. Cuenta con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas que ofrecen estanqueidad inmediata y permiten superponer capas sin dejar espacios.

Ventaja:

  • El adhesivo de caucho altamente conformable y el soporte de caucho de etileno propileno autosoldable brindan resistencia a los rayos ultravioleta
  • Se ha diseñado para aislar empalmes y terminar cables cuyas temperaturas de sobrecarga pueden alcanzar los 130 °C
  • Excelentes propiedades mecánicas y eléctricas que ofrecen estanqueidad inmediata y permiten superponer capas sin dejar espacios.
  • Propiedades físicas y eléctricas que no se ven afectadas por el grado de estiramiento
  • Cuenta con la certificación ASTM y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE

Recomendación:

  • Se utiliza para aplicaciones de baja y alta tensión (a través de 69 kV)
  • Se utiliza para aplicaciones de baja y alta tensión (a través de 69 kV)