Box na drobný sortiment „CarryLite“, Počet nástavců: 10

Artiklové číslo: 693610 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 278 mm
Vnější rozměr – výška 57 mm
Vnější rozměr – hloubka 337 mm
Vlastnosti Stohovatelné
Počet uzávěrů 2
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Transparentní Perlová bílá
Popsaná část, Noční modrá Gehäuse/Grundkasten
Popsaná část, Hluboká černá Griffe; Verschlusselemente
Označení výrobce Sortimentsbox 'CarryLite'
Barva Modrá; Černá; Transparentní
Počet, Použití 10
Počet, Držadlo pro přenášení 1
Materiál plast
Vybavení Popisovací pole; Použití; Sortimentní kufřík; Držadlo pro přenášení
Uzávěr Upínací uzávěr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Číslo výrobce 144568
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Korpus kufříku z PP, kryt z polykarbonátu. Silné vícebodové kování zajišťují stabilitu a 2 posuvné zámky uzamykají průhledné víko. Profilový rastr ve víku a ve dně zajišťují vyměnitelné vložky včetně jejich obsahu při transportu proti smíchání.

Osazení:

Počet vložek (dך×v): 1 ks 55×39×47 mm
2 ks 109×39×47 mm
1 ks 163×39×47 mm
1 ks 218×39×47 mm
2 ks 79×55×47 mm
1 ks 157×55×47 mm
1 ks 109×79×47 mm
1 ks 218×79×47 mm