Assortimentsbox ‘CarryLite’, Aantal inserts: 10

Artikelnummer: 693610 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 10
Buitenmaat lengte 337 mm
Buitenmaat breedte 278 mm
Buitenmaat hoogte 57 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 693610 10
EAN/GTIN 5733439144568
Nummer fabrikant 144568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kofferromp van PP, deksel van polycarbonaat. Sterke meerpunts scharnieren zorgen voor stabiliteit en 2 schuifsluitingen vergrendelen het transparante deksel. Dankzij profielraster in deksel wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

Plaatsing:

Aantal inzetdelen l×b×h: 1 st. 55×39×47 mm
2 st. 109×39×47 mm
1 st. 163×39×47 mm
1 st. 218×39×47 mm
2 st. 79×55×47 mm
1 st. 157×55×47 mm
1 st. 109×79×47 mm
1 st. 218×79×47 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan