„CarryLite“ alkatrész doboz, Betétek száma: 10

Cikkszám: 693610 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Betétek száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 10
Külső méret hossz 337 mm
Külső méret szélesség 278 mm
Külső méret magasság 57 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Gyártó száma 144568
Gyártó/felelős személy raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Leírás

Kivitel:

PP kofferház, polikarbonát fedél. Erős több pontos zsanér biztosítja a stabilitást és 2 tolózár reteszeli az átlátszó fedelet. A fedélben lévő profilraszter rögzíti a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt a fedélben összekeveredés ellen.

Elhelyezés:

Fejek száma H×Sz×Ma: 1 db 55×39×47 mm
2 db 109×39×47 mm
1 db 163×39×47 mm
1 db 218×39×47 mm
2 db 79×55×47 mm
1 db 157×55×47 mm
1 db 109×79×47 mm
1 db 218×79×47 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek