Montážní kufr z polypropylenu s přepravními kolečky, Typ: 807

Artiklové číslo: 693476 807
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost kufru: Stohovatelné
  • Materiál: PP

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 807 mm
Vnější rozměr šířka 470 mm
Vnější rozměr výška 345 mm
Vlastnost kufru Stohovatelné
Hmotnost 6,3 kg
Objem 89 l
Materiál PP
Zamykání pomocí visacího zámku ano
Otevřít box s nástroji ne
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Číslo výrobce MUB.78
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně odolný montážní kufr z polypropylenu. Vodoodpudivý, odolný vůči nárazům a chráněný proti korozi. 2 boční vysouvatelné rukojeti pro přepravu 2 osobami na integrovaných kolečkách. Uzamykatelný pomocí visacího zámku. Stohovatelný a s pouhými 6,3 kg vlastní hmotnosti při 89 litrech obsahu. Kufřík lze doplnit až 2 nástrojovými vložkami č. 693486 SET.