• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pojízdná jednotka

Artiklové číslo: 693365
Sleva
3 293,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ válečků Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano; ne
Počet roliček 2; 2
Způsob upevnění Vsazeno
Konstrukční výška 184 mm
Druh produktu Role
Materiál kola/válečku plast
Barva pneumatik černá
Materiál ráfek plast
Rozsah použití Kufr na nářadí
Nosnost na kus 25 kg
Nosnost v sadě 100 kg
Obsah sady 4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693365
EAN / GTIN 4045294435868
Číslo výrobce 6000002926
Výrobce/odpovědná osoba BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Popis

Provedení:

Pojezd (646×492×184 mm) se 4 řiditelnými kolečky (2 s brzdou) pro uložení kufru 693330 / 693335 / 693337 / 693345. Zatížitelnost do 100 kg.