• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Elementas su ratukais

Prekės Nr.: 693365
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ratukų tipas valdomi ratukai; valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi taip; ne
Ritinėlių kiekis 2; 2
Tvirtinimo būdas įkišt.
Konstrukcinis aukštis 184 mm
Produkto rūšis rulonas
Rato / volų medžiaga iš plastiko
Padangų spalva juodos spalvos
Medžiaga ratlankis iš plastiko
Paskirtis Įrankių lagaminas
Kiekvieno keliamoji galia 25 kg
Keliamoji galia rinkinyje 100 kg
Rinkinio sudėtis 4

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693365
EAN / GTIN 4045294435868
Gamintojo numeris 6000002926
Gamintojas / atsakingas asmuo BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Germany, www.l-boxx.com

Aprašymas

Modelis:

Važiuoklė (646×492×184 mm) su 4 valdomais ratukais (2 su fiksatoriais) lagaminams 693330 / 693335 / 693337 / 693345. Apkrova iki 100 kg.