Valise système en plastique L-BOXX® avec inserts, Type: 136

Réf.: 693335 136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 2004
Teinte, orange Orangé pur
Référence fabricant L-BOXX®
Emballage Valise (L-Boxx)
Couleur orange; noir
Dim. int., l 311 mm
Dim. int., H 107 mm
Dim. int., P 375 mm
Type de produit coffret/valise
Propriété antichocs; possibilité d’empilage; étanche à l’eau
Equipement zones d’inscription; Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Dim. ext., l 442 mm
Dim. ext., H 357 mm
Dim. ext. P 151 mm
Matériau plastique
Charge admissible max. 25 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 693335 136
EAN / GTIN 2050002047389
Réf. fabricant 693335 136

Description

Exécution:

En plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d’eau. Le mécanisme d’encliquetage robuste permet d’assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu’à 40 kg. Les poignées ergonomiques et les poignées supplémentaires offrent un confort optimal. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.
Valise système en plastique L-BOXX® 693330 136 avec mousse prédécoupée 693355 et plateau-couvercle 693352.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.