Kunststof systeemkoffer L-BOXX® leeg 136

Artikelnummer: 693330 136
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: ABS
  • IP-klasse: IP X4
  • Eigenschap koffer: stapelbaar
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal ABS
IP-klasse IP X4
Eigenschap koffer stapelbaar
Buitenmaat lengte 442 mm
Buitenmaat breedte 357 mm
Buitenmaat hoogte 151 mm
Binnenmaat lengte 375 mm
Binnenmaat breedte 311 mm
Binnenmaat hoogte 107 mm
Gewicht 2,2 kg
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693330 136
EAN/GTIN 4045294435820
Nummer fabrikant 6000002925

Omschrijving

Uitvoering:

Van slag- en stootvast ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. De ergonomisch gevormde handgrepen en extra greepschalen zorgen voor een groot draagcomfort. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires