• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 2 tabulemi na nástroje a zámky TSA, Typ: 1

Artiklové číslo: 692631 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák
  • Zatížitelnost kufru: 30
  • Vlastnost kufru: Vhodný pro leteckou přepravu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Držák
Zatížitelnost kufru 30 kg
Vlastnost kufru Vhodný pro leteckou přepravu
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 190 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm
Hmotnost 4,6 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Číslo výrobce 584070171
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

X-ABS je extrémně houževnatý, nárazuvzdorný a proto vhodný pro leteckou přepravu. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale chrání povrch. V dvojitém hliníkovém rámu integrované sklopné cylindrické zámky, kování pro aretaci víka kufru a kluzáky.

Vnitřní vybavení:
1 dno dělitelné včetně nástrojové tabule s 1 držákem nářadí jako krytem (č. 692750), 1 nástrojová tabule se 2 držáky nářadí (č. 692720), 1 tabule na dokumenty, pevně montované ve víku.
Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.

Poznámka:

Kufr lze na poptávku dodat i s jinými variantami zámku.