ABS kufr na nářadí s miskou na dno a nástrojovými tabulemi, Typ: 1

Artiklové číslo: 692301 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Zatížitelnost kufru 20 kg
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 310 mm
Vnitřní rozměr výška 170 mm
Hmotnost 3,8 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Číslo výrobce 533000171
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Zámky integrované v rámu, kovové panty a nožičky. Povoleno jako příruční zavazadlo do letadel.
Vnitřní vybavení:
1 miska na dno, dělitelná včetně nástrojové tabule se 16 přihrádkami sloužícími jako kryt,
1 nástrojová tabule s 26 zásuvnými přihrádkami (č. 692711).