Textilní svinovací pouzdro na nářadí se zapínáním na přezku, Délka × šířka: 280X320mm

Artiklové číslo: 692255 280X320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka × šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 280 mm
Šířka 320 mm
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Počet přihrádek na nástroje 5
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692255 280X320
EAN / GTIN 4062406587918
Číslo výrobce 692255 280X320
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jako společník pro Vaše každodenní úlohy. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
S profilovaně všitými, různě velkými zásuvnými přihrádkami a krycí klopou, lze srolovat. Nastavitelná zajišťovací páska a zapínání na plastovou přezku pro otevírání a zavírání jednou rukou zajišťují bezpečné držení nástrojů.

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.