• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Opasek na nářadí neosazený

Artiklové číslo: 691500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Barevný odstín, červená
Bordová fialová
Popsaná část, Bordová fialová
Kontrastnähte; Nähte
Barva
červená; Černá
Druh produktu
Opasky na nářadí
Mezinárodní velikost
onesize
Obvod pasu min.
920 mm
Obvod pasu max.
1 350 mm
Materiál
Nylon
Druhy uzávěru
Spona, zapínání
Vlastnosti
Možnost upevnění brašen; Nepromokavé

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691500
EAN / GTIN 8024482189475
Číslo výrobce TOP BELT R
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Praktický opasek na nářadí se zásuvnými přihrádkami a kapsami pro ukládání různého nářadí. Opasek a kapsy z nylonové látky, odpuzující vodu.
Neosazený opasek na nářadí k individuálnímu přizpůsobení.