• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Nesukomplektuotas įrankių diržas

Prekės Nr.: 691500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, raudona Vyno violetinė
aprašyta dalis, Vyno violetinė Kontrastnähte; Nähte
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis diržas įrankiams
Tarptautiniai dydžiai onesize
Juosmens apimtis min. 920 mm
Juosmens apimtis maks. 1 350 mm
Medžiaga Nailonas
Užsegimo rūšys spaustukas
Savybės atsparus vandeniui; galima pritvirtinti kišenes

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691500
EAN / GTIN 8024482189475
Gamintojo numeris TOP BELT R
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas diržas įrankiams su skyreliais ir kišenėmis įvairiems įrankiams užsikišti ir susidėti. Diržas ir kišenės iš vandeniui nepralaidaus nailoninio audinio.
Individualiai pritaikomas įrankių diržas be įrankių.