• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Opasek na nářadí

Artiklové číslo: 691510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Barevný odstín, červená Bordová fialová
Popsaná část, Bordová fialová Kontrastnähte; Nähte; Kontrastnähte; Nähte
Barva červená; Černá
Druh produktu Opasky na nářadí
Mezinárodní velikost onesize
Obvod pasu min. 920 mm
Obvod pasu max. 1 350 mm
Šířka 50
Materiál Nylon; Polyester
Druhy uzávěru Zaklapovací uzávěr
Vlastnosti Možnost upevnění brašen; Nepromokavé

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691510
EAN / GTIN 8024482188782
Číslo výrobce TOP TOOL BELT R
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Praktický opasek na nářadí se zásuvnými přihrádkami a kapsami pro ukládání různého nářadí. Opasek a kapsy z nylonové látky, odpuzující vodu.
Opasek na nářadí se zásuvnými přihrádkami, držákem měřicího pásma a kladiva.