{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barvni odtenek, roza | Telemagenta | |
| Opisan del | Seitennähte | |
| Barva | roza; črna | |
| Vrsta izdelka | pasi za orodje | |
| Mednarodna velikost | ena velikost | |
| Obseg pasu min. | 920 mm | |
| Obseg pasu maks. | 1.350 mm | |
| Material | Najlon | |
| Vrste zapiranja | zaponka Clip | |
| Lastnosti | možna pritrditev torb; vodoodbojen |
| Številka izdelka | 691500 | |
| EAN/GTIN | 8024482189475 | |
| Številka proizvajalca | TOP BELT R | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |