Provedení:
Robustní dílenský vozík s 429dílnou sadou nářadí zajišťuje maximální pořádek a efektivitu při každodenní práci. Dílenský vozík Hazet kombinuje maximální pořádek a efektivitu v systému Safety-Insert. 8 zásuvek (7 nízkých, 1 vysoká) zajišťuje přehledné uspořádání a rychlý přístup. Díky stabilní svařované konstrukci, vysoké nosnosti a hladce se otáčejícím kolečkům je tento vozík ideální pro každodenní použití v dílně i v průmyslu. Sada obsahuje mimo jiné klíče, nástrčné klíče 1/4 palce, 3/8 palce a 1/2 palce, šroubováky, bity, držáky bitů, kleště, kladívka, kladiva, kleště na pojistné kroužky, držák na plechovky a notebooky. Maximální bezpečnost zajistí promyšlený uzamykací systém s centrálním zamykáním a vzájemnou aretací zásuvek, který zabraňuje nechtěnému otevření všech zásuvek a případnému převrácení vozíku. Zásuvky jsou navíc vybaveny teleskopickými vodicími kolejničkami s kuličkovými ložisky, umožňují 100% vysunutí a jsou opatřeny funkcí samočinného zasouvání pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci. I mobilita je důsledně přizpůsobena profesionálnímu použití: Velká kolečka s vysokou nosností, z toho dvě otočná s dvojitou brzdou, umožňují plynulé a bezpečné manévrování. Ergonomická rukojeť z nerezové oceli navíc zajišťuje optimální ovládání.
Rozsah dodávky:
179NXL-8 – vybavený dílenský vozík s následujícím obsahem- 179N-35 držák na plechovky
- 179N-42 držák na notebook
- 163-172X50 2složková vložka z měkké pěny, prázdná
163-646/61 sada nářadí 1 v pěnové vložce s následujícím obsahemOboustranné otevřené klíče- 450N-6X7 – vel. 6x7 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-8X9 – vel. 8x9 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-10X11 – vel. 10x11 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-12X13 – vel. 12x13 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-14X15 – vel. 14x15 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-16X17 – vel. 16x17 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-18X19 – vel. 18x19 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-21X22 – vel. 21x22 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-24X27 – vel. 24x27 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-30X32 – vel. 30x32 mm – dvojitý otevřený klíč
- 450N-34X36 – vel. 34x36 mm – dvojitý otevřený klíč
Extra dlouhé očkoploché klíče (řada 600LG)- 600LG-10 – vel. 10 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-11 – vel. 11 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-12 – vel. 12 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-13 – vel. 13 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-14 – vel. 14 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-15 – vel. 15 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-16 – vel. 16 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-17 – vel. 17 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-18 – vel. 18 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-19 – vel. 19 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-21 – vel. 21 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
- 600LG-22 – vel. 22 mm – extra dlouhý očkoplochý klíč
Očkoploché klíče (řada 600N)- 600N-6 – vel. 6 mm – očkoplochý klíč
- 600N-7 – vel. 7 mm – očkoplochý klíč
- 600N-8 – vel. 8 mm – očkoplochý klíč
- 600N-9 – vel. 9 mm – očkoplochý klíč
- 600N-10 – vel. 10 mm – očkoplochý klíč
- 600N-11 – vel. 11 mm – očkoplochý klíč
- 600N-12 – vel. 12 mm – očkoplochý klíč
- 600N-13 – vel. 13 mm – očkoplochý klíč
- 600N-14 – vel. 14 mm – očkoplochý klíč
- 600N-15 – vel. 15 mm – očkoplochý klíč
- 600N-16 – vel. 16 mm – očkoplochý klíč
- 600N-17 – vel. 17 mm – očkoplochý klíč
- 600N-18 – vel. 18 mm – očkoplochý klíč
- 600N-19 – vel. 19 mm – očkoplochý klíč
- 600N-21 – vel. 21 mm – očkoplochý klíč
- 600N-22 – vel. 22 mm – očkoplochý klíč
- 600N-24 – vel. 24 mm – očkoplochý klíč
- 600N-27 – vel. 27 mm – očkoplochý klíč
- 600N-30 – vel. 30 mm – očkoplochý klíč
- 600N-32 – vel. 32 mm – očkoplochý klíč
Ráčnové očkoploché klíče (řada 606)- 606-8 – vel. 8 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-9 – vel. 9 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-10 – vel. 10 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-11 – vel. 11 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-12 – vel. 12 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-13 – vel. 13 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-14 – vel. 14 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-15 – vel. 15 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-16 – vel. 16 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-17 – vel. 17 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-18 – vel. 18 mm – ráčnový očkoplochý klíč
- 606-19 – vel. 19 mm – ráčnový očkoplochý klíč
Ostatní nástroje a nářadí- 606/4SPC – sada adaptérů (4dílná)
- 762-15UV – klešťový klíč
- 762-25UV – klešťový klíč
163-652/231 sada nářadí 2 v pěnové vložce s následujícím obsahem1/4 palce, s pohonemNástrčné hlavice 6hran
- 850-3 – vel. 3 mm – nástrčná hlavice
- 850-4 – vel. 4 mm – nástrčná hlavice
- 850-5 – vel. 5 mm – nástrčná hlavice
- 850-5,5 – vel. 5,5 mm – nástrčná hlavice
- 850-6 – vel. 6 mm – nástrčná hlavice
- 850-7 – vel. 7 mm – nástrčná hlavice
- 850-8 – vel. 8 mm – nástrčná hlavice
- 850-9 – vel. 9 mm – nástrčná hlavice
- 850-10 – vel. 10 mm – nástrčná hlavice
- 850-11 – vel. 11 mm – nástrčná hlavice
- 850-12 – vel. 12 mm – nástrčná hlavice
- 850-13 – vel. 13 mm – nástrčná hlavice
- 850-14 – vel. 14 mm – nástrčná hlavice
Dlouhé nástrčné hlavice- 850LG-7 – vel. 7 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 850LG-8 – vel. 8 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 850LG-9 – vel. 9 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 850LG-10 – vel. 10 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 850LG-11 – vel. 11 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 850LG-12 – vel. 12 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 850LG-13 – vel. 13 mm – dlouhá nástrčná hlavice
Nástrčné klíče Torx® (profil E)- 850-E4 – E4 – nástrčná hlavice Torx®
- 850-E5 – E5 – nástrčná hlavice Torx®
- 850-E6 – E6 – nástrčná hlavice Torx®
- 850-E8 – E8 – nástrčná hlavice Torx®
- 850-E10 – E10 – nástrčná hlavice Torx®
Šroubovací bity- 8501-3 / 4 / 5 / 6 / 8 – bit plochý / vnitřní šestihran
- 8503‑0,6×3,5 / 1×5,5 / 1,2×8 – plochý
- 8506‑PH1 / PH2 – Phillips
- 8507‑PZ1 / PZ2 – Pozidriv
- 8502–T15 až T40 – Torx®
Ráčna / příslušenství- 863HP-UV – přepínací ráčna 1/4 palce
- 863HPB-UV – přepínací ráčna na bity
- 811BHK – držák bitů
- 869 – kardanový kloub
- 868 / 867-2 – prodloužení
- 871-1 – naklápěcí prodloužení
3/8 palce, s pohonem- 8802-T20 – TX20 – šroubovací bit Torx®
- 8802-T25 – TX25 – šroubovací bit Torx®
- 8802-T27 – TX27 – šroubovací bit Torx®
- 8802-T30 – TX30 – šroubovací bit Torx®
- 8802-T40 – TX40 – šroubovací bit Torx®
- 8802-T45 – TX45 – šroubovací bit Torx®
- 8802-T50 – TX50 – šroubovací bit Torx®
1/2 palce, pohon (12,5 mm)Nástrčné hlavice 6hran
- 900-10 – vel. 10 mm – nástrčná hlavice
- 900-11 – vel. 11 mm – nástrčná hlavice
- 900-12 – vel. 12 mm – nástrčná hlavice
- 900-13 – vel. 13 mm – nástrčná hlavice
- 900-14 – vel. 14 mm – nástrčná hlavice
- 900-15 – vel. 15 mm – nástrčná hlavice
- 900-16 – vel. 16 mm – nástrčná hlavice
- 900-17 – vel. 17 mm – nástrčná hlavice
- 900-18 – vel. 18 mm – nástrčná hlavice
- 900-19 – vel. 19 mm – nástrčná hlavice
- 900-20 – vel. 20 mm – nástrčná hlavice
- 900-21 – vel. 21 mm – nástrčná hlavice
- 900-22 – vel. 22 mm – nástrčná hlavice
- 900-23 – vel. 23 mm – nástrčná hlavice
- 900-24 – vel. 24 mm – nástrčná hlavice
- 900-26 – vel. 26 mm – nástrčná hlavice
- 900-27 – vel. 27 mm – nástrčná hlavice
- 900-28 – vel. 28 mm – nástrčná hlavice
- 900-30 – vel. 30 mm – nástrčná hlavice
- 900-32 – vel. 32 mm – nástrčná hlavice
- 900-36 – vel. 36 mm – nástrčná hlavice
Dlouhé nástrčné hlavice- 900LG-10 – vel. 10 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-12 – vel. 12 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-13 – vel. 13 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-14 – vel. 14 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-15 – vel. 15 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-16 – vel. 16 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-17 – vel. 17 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-18 – vel. 18 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-19 – vel. 19 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-21 – vel. 21 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-22 – vel. 22 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-24 – vel. 24 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-27 – vel. 27 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-30 – vel. 30 mm – dlouhá nástrčná hlavice
- 900LG-32 – vel. 32 mm – dlouhá nástrčná hlavice
Nástrčné klíče Torx® (profil E)- 900-E10 – E10 – nástrčná hlavice Torx®
- 900-E11 – E11 – nástrčná hlavice Torx®
- 900-E12 – E12 – nástrčná hlavice Torx®
- 900-E14 – E14 – nástrčná hlavice Torx®
- 900-E16 – E16 – nástrčná hlavice Torx®
- 900-E18 – E18 – nástrčná hlavice Torx®
- 900-E20 – E20 – nástrčná hlavice Torx®
- 900-E24 – E24 – nástrčná hlavice Torx®
Prodloužení / klouby / ráčny- 916HP-UV – přepínací ráčna 1/2 palce
- 920 – kardanový kloub
- 917-1 / 917-5 / 918-10 – prodloužení
- 919-1 – naklápěcí prodloužení
Bity / bitový systém- 2200SC-3 – sada bitů SmartCase
- Řada 986 – šroubovací nástrčné bity
- Řada 992 – TX20–TX60 – bity Torx®
Adaptéry / spojovací díly- 1058-2 – adaptér
- 858-1 – adaptér
- 8858-1 / 8858-2 – adaptér 3/8 -> 1/2 palce; 3/8 -> 1/4 palce
- 958-1 / 958-2 – adaptér 1/2 -> 3/4 palce; 1/2 -> 3/8 palce
- 2250-1 – spojovací díl
- 2239N-6 – spojovací díl
Sada šroubováků 163-480/57N v pěnové vložceŠroubovák pro elektroniku (řada 811EL)- 811EL-T15 – TX15 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-T10 – TX10 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-T9 – TX9 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-T8 – TX8 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-T7 – TX7 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-T6 – TX6 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-T5 – TX5 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-PH1 – PH1 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-PH0 – PH0 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-PH00 – PH00 – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-03 – SL 0,3 mm – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-025 – SL 0,25 mm – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-02 – SL 0,2 mm – šroubovák pro elektroniku
- 811EL-015 – SL 0,15 mm – šroubovák pro elektroniku
Šroubováky (řada 811K)- 811K-PH2 – PH2 – šroubovák
- 811K-PH1 – PH1 – šroubovák
- 811K-35 – SL 3,5 mm – šroubovák
- 811K-55 – SL 5,5 mm – šroubovák
Zkoušečka napětíSady úhlových šroubováků- 2116LG/8H – sada úhlových šroubováků Torx®
- 2105LG/9H – sada úhlových šroubováků
Šroubováky (řada 802)- 802-PH3 – PH3 – šroubovák
- 802-PH2 – PH2 – šroubovák
- 802-PH1 – PH1 – šroubovák
- 802-PH0 – PH0 – šroubovák
- 802-100 – SL 1,0 mm – šroubovák
- 802-80 – SL 0,8 mm – šroubovák
- 802-65 – SL 0,65 mm – šroubovák
- 802-55 – SL 0,55 mm – šroubovák
- 802-40 – SL 0,4 mm – šroubovák
Šroubováky Torx® (řada 811)- 811-T30 – TX30 – šroubovák Torx®
- 811-T27 – TX27 – šroubovák Torx®
- 811-T25 – TX25 – šroubovák Torx®
- 811-T20 – TX20 – šroubovák Torx®
- 811-T15 – TX15 – šroubovák Torx®
- 811-T10 – TX10 – šroubovák Torx®
Šroubováky (řada 811 – PH a ploché)- 811-PH2 – PH2 – šroubovák
- 811-PH1 – PH1 – šroubovák
- 811-65 – SL 0,65 mm – šroubovák
- 811-55 – SL 0,55 mm – šroubovák
- 811-40 – SL 0,4 mm – šroubovák
- 811-30 – SL 0,3 mm – šroubovák
163-479/26 univerzální sada nářadí v pěnové vložceSekáče / důlčíky / vyrážeče- 730-3 – plochý sekáč
- 730-7 – plochý sekáč
- 740-3 – křížový sekáč
- 746-2 – důlčíky
Vyrážeč závlaček- 748B-2 – ⌀ 2 mm – vyrážeč závlaček
- 748B-3 – ⌀ 3 mm – vyrážeč závlaček
- 748B-4 – ⌀ 4 mm – vyrážeč závlaček
- 748B-5 – ⌀ 5 mm – vyrážeč závlaček
- 748B-6 – ⌀ 6 mm – vyrážeč závlaček
- 748B-8 – ⌀ 8 mm – vyrážeč závlaček
- 751HS/5 – sada vyrážečů závlaček s 2složkovou rukojetí
Kleště- 760-26UV – univerzální kleště
- 1850-33 – kombinované kleště
- 1802–33 – stranové štípací kleště
- 1841A-33 – ploché zaoblené kleště
- 1841B-33 – ploché zaoblené kleště
- 1841A-280 – 280 mm – ploché kleště
- 1841B-280 – 280 mm – ploché kleště
ŠkrabákyKladiva- 1953N-40 – ⌀ 40 mm – plastové kladívko
- 2140N-50 – 500 g – zámečnické kladivo
- 2142N-2 – 2 kg – kladívko
163-382/3 sada nástrčných klíčů s T rukojetí pro vnější šestihranné klíče v pěnové vložce- 428-8 – vel. 8 mm – nástrčný klíč
- 428-10 – vel. 10 mm – nástrčný klíč
- 428-12 – vel. 12 mm – nástrčný klíč
163-124/4 sada kleští na pojistné kroužky v pěnové vložce- 1845A-19 – kleště na pojistné kroužky, vnější, rovné
- 1845B-19 – kleště na pojistné kroužky, vnější, zahnuté
- 1845C-19 – kleště na pojistné kroužky, vnitřní, rovné
- 1845D-19 – kleště na pojistné kroužky, vnitřní, zahnuté
163-375/45 sada nářadí v pěnové vložceŠroubovací nástavce 1/2 palce – vnitřní šestihran (HEX) – řada 986SL- 986SL-4 – vel. 4 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-5 – vel. 5 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-6 – vel. 6 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-7 – vel. 7 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-8 – vel. 8 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-9 – vel. 9 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-10 – vel. 10 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-11 – vel. 11 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-12 – vel. 12 mm – šroubovací nástavec
- 986SL-14 – vel. 14 mm – šroubovací nástavec
Šroubovací nástavce 1/2 palce – tisícihran (XZN)Řada 990LG- 990LG-6 – XZN M6 – dlouhý šroubovací nástavec
- 990LG-8 – XZN M8 – dlouhý šroubovací nástavec
- 990LG-9 – XZN M9 – dlouhý šroubovací nástavec
- 990LG-10 – XZN M10 – dlouhý šroubovací nástavec
- 990LG-12 – XZN M12 – dlouhý šroubovací nástavec
- 990LG-14 – XZN M14 – dlouhý šroubovací nástavec
Řada 990SLG- 990SLG-10 – XZN M10 – šroubovací nástavec SLG
- 990SLG-12 – XZN M12 – šroubovací nástavec SLG
Šroubovací nástavce 1/2 palce – vnitřní Torx® – řada 992SLG- 992SLG-T30 – TX30 – šroubovací nástavec Torx® SLG
- 992SLG-T40 – TX40 – šroubovací nástavec Torx® SLG
- 992SLG-T45 – TX45 – šroubovací nástavec Torx® SLG
- 992SLG-T50 – TX50 – šroubovací nástavec Torx® SLG
- 992SLG-T55 – TX55 – šroubovací nástavec Torx® SLG
Rázové šroubováky- 2272 – rázový šroubovák pro bity 5/16 palce
Bity vnitřní Torx® (5/16 palce)- 2224-T30 – TX30 – bit Torx® 5/16 palce
- 2224-T40 – TX40 – bit Torx® 5/16 palce
- 2224-T45 – TX45 – bit Torx® 5/16 palce
- 2224-T50 – TX50 – bit Torx® 5/16 palce
Bity Phillips (PH) (5/16 palce)- 2217-PH2 – PH2 – bit 5/16 palce
- 2217-PH3 – PH3 – bit 5/16 palce
- 2217-PH4 – PH4 – bit 5/16 palce
Ploché bity (5/16 palce)- 2210-8 – 8 mm – bit 5/16 palce
- 2210-9 – 9 mm – bit 5/16 palce
- 2210-10 – 10 mm – bit 5/16 palce
- 2210-12 – 12 mm – bit 5/16 palce
- 2210-14 – 14 mm – bit 5/16 palce
Bity vnitřní šestihran (5/16 palce)- 2206-5 – vel. 5 mm – bit vnitřní šestihran 5/16 palce
- 2206-6 – vel. 6 mm – bit vnitřní šestihran 5/16 palce
- 2206-8 – vel. 8 mm – bit vnitřní šestihran 5/16 palce
- 2206-10 – vel. 10 mm – bit vnitřní šestihran 5/16 palce