Ejecución:
Este robusto carro de taller, con un surtido de 429 piezas, garantiza el máximo orden y eficiencia en el día a día del trabajo. El carro de taller Hazet combina el máximo orden y eficiencia gracias al sistema Safety-Insert. Los 8 cajones (7 bajos y 1 alto) permiten una vista general clara y un acceso rápido. Gracias a su estructura soldada estable, su gran capacidad de carga y sus ruedas de fácil deslizamiento, este carro es ideal para el uso diario en talleres y en la industria. El surtido incluye, entre otros, llaves de vaso, llaves de vaso de 1/4 pulgada, 3/8 pulgada y 1/2 pulgada, destornilladores, puntas, portapuntas, alicates, martillos, herramientas de impacto, alicates de sujeción, soportes para latas y para ordenadores portátiles. Un sofisticado sistema de cierre, con cierre centralizado y bloqueo recíproco de la extracción, garantiza la máxima seguridad, ya que evita que los cajones se abran de forma incontrolada y que se vuelquen. Además, los cajones están equipados con guías telescópicas con rodamientos de bolas y extracción total al 100 %, y cuentan con un sistema de cierre automático que garantiza un manejo cómodo y seguro. La movilidad también está pensada específicamente para el uso profesional: Las ruedas grandes y resistentes, entre las que se incluyen dos ruedas giratorias con doble freno, permiten maniobrar con facilidad y seguridad. El mango ergonómico de acero inoxidable garantiza además un manejo óptimo.
Volumen de suministro:
179NXL-8 Carro de taller equipado con- 179N-35 Soporte para latas
- 179N-42 Soporte para portátil
- 163-172X50 Relleno de espuma blanda de dos componentes, sin relleno
163-646/61 Surtido de herramientas 1 en espuma conLlave de boca doble- 450N-6X7 – SW 6x7 mm – Llave de boca doble
- 450N-8X9 – SW 8x9 mm – Llave de boca doble
- 450N-10X11 – SW 10x11 mm – Llave de boca doble
- 450N-12X13 – SW 12x13 mm – Llave de boca doble
- 450N-14X15 – SW 14x15 mm – Llave de boca doble
- 450N-16X17 – SW 16x17 mm – Llave de boca doble
- 450N-18X19 – SW 18x19 mm – Llave de boca doble
- 450N-21X22 – SW 21x22 mm – Llave de boca doble
- 450N-24X27 – SW 24x27 mm – Llave de boca doble
- 450N-30X32 – SW 30x32 mm – Llave de boca doble
- 450N-34X36 – SW 34x36 mm – Llave de boca doble
Llave de boca anular extralarga (serie 600LG)- 600LG-10 – SW 10 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-11 – SW 11 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-12 – SW 12 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-13 – SW 13 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-14 – SW 14 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-15 – SW 15 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-16 – SW 16 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-17 – SW 17 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-18 – SW 18 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-19 – SW 19 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-21 – SW 21 mm – Llave de boca anular extralarga
- 600LG-22 – SW 22 mm – Llave de boca anular extralarga
Llave de boca anular (serie 600N)- 600N-6 – SW 6 mm – Llave de boca anular
- 600N-7 – SW 7 mm – Llave de boca anular
- 600N-8 – SW 8 mm – Llave de boca anular
- 600N-9 – SW 9 mm – Llave de boca anular
- 600N-10 – SW 10 mm – Llave de boca anular
- 600N-11 – SW 11 mm – Llave de boca anular
- 600N-12 – SW 12 mm – Llave de boca anular
- 600N-13 – SW 13 mm – Llave de boca anular
- 600N-14 – SW 14 mm – Llave de boca anular
- 600N-15 – SW 15 mm – Llave de boca anular
- 600N-16 – SW 16 mm – Llave de boca anular
- 600N-17 – SW 17 mm – Llave de boca anular
- 600N-18 – SW 18 mm – Llave de boca anular
- 600N-19 – SW 19 mm – Llave de boca anular
- 600N-21 – SW 21 mm – Llave de boca anular
- 600N-22 – SW 22 mm – Llave de boca anular
- 600N-24 – SW 24 mm – Llave de boca anular
- 600N-27 – SW 27 mm – Llave de boca anular
- 600N-30 – SW 30 mm – Llave de boca anular
- 600N-32 – SW 32 mm – Llave de boca anular
Llave de boca anular/carraca (serie 606)- 606-8 – SW 8 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-9 – SW 9 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-10 – SW 10 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-11 – SW 11 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-12 – SW 12 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-13 – SW 13 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-14 – SW 14 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-15 – SW 15 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-16 – SW 16 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-17 – SW 17 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-18 – SW 18 mm – Llave de boca anular/carraca
- 606-19 – SW 19 mm – Llave de boca anular/carraca
Otras herramientas- 606/4SPC – Juego de adaptadores (4 piezas)
- 762-15UV – Tenazas llave
- 762-25UV – Tenazas llave
163-652/231 Surtido de herramientas 2 en espuma conAccionamiento de 1/4 pulgadaInsertos para llaves de vaso de 6 caras
- 850-3 – SW 3 mm – Llave de vaso
- 850-4 – SW 4 mm – Llave de vaso
- 850-5 – SW 5 mm – Llave de vaso
- 850-5.5 – SW 5,5 mm – Llave de vaso
- 850-6 – SW 6 mm – Llave de vaso
- 850-7 – SW 7 mm – Llave de vaso
- 850-8 – SW 8 mm – Llave de vaso
- 850-9 – SW 9 mm – Llave de vaso
- 850-10 – SW 10 mm – Llave de vaso
- 850-11 – SW 11 mm – Llave de vaso
- 850-12 – SW 12 mm – Llave de vaso
- 850-13 – SW 13 mm – Llave de vaso
- 850-14 – SW 14 mm – Llave de vaso
Puntas de llave de vaso largas- 850LG-7 – SW 7 mm – Llave de vaso larga
- 850LG-8 – SW 8 mm – Llave de vaso larga
- 850LG-9 – SW 9 mm – Llave de vaso larga
- 850LG-10 – SW 10 mm – Llave de vaso larga
- 850LG-11 – SW 11 mm – Llave de vaso larga
- 850LG-12 – SW 12 mm – Llave de vaso larga
- 850LG-13 – SW 13 mm – Llave de vaso larga
Llaves de vaso Torx® (perfil E)- 850-E4 – E4 – Llave de vaso Torx®
- 850-E5 – E5 – Llave de vaso Torx®
- 850-E6 – E6 – Llave de vaso Torx®
- 850-E8 – E8 – Llave de vaso Torx®
- 850-E10 – E10 – Llave de vaso Torx®
Puntas de destornillador- 8501-3 / 4 / 5 / 6 / 8 – Inserto de ranura/hexágono interior
- 8503‑0,6×3,5 / 1×5,5 / 1,2×8 – Ranura
- 8506-PH1 / PH2 – Phillips
- 8507-PZ1 / PZ2 – Pozidriv
- 8502-T15 a T40 – Torx®
Carraca/accesorios- 863HP-UV – Carraca reversible 1/4 pulgada
- 863HPB-UV – Carraca reversible con cambio de punta
- 811BHK – Soporte para puntas
- 869 – Articulación cardán
- 868 / 867-2 – Prolongación
- 871-1 – Prolongación giratoria
Accionamiento de 3/8 pulgada- 8802-T20 – TX20 – Punta de destornillador Torx®
- 8802-T25 – TX25 – Punta de destornillador Torx®
- 8802-T27 – TX27 – Punta de destornillador Torx®
- 8802-T30 – TX30 – Punta de destornillador Torx®
- 8802-T40 – TX40 – Punta de destornillador Torx®
- 8802-T45 – TX45 – Punta de destornillador Torx®
- 8802-T50 – TX50 – Punta de destornillador Torx®
Accionamiento de 1/2 pulgada (12,5 mm)Insertos para llaves de vaso de 6 caras
- 900-10 – SW 10 mm – Llave de vaso
- 900-11 – SW 11 mm – Llave de vaso
- 900-12 – SW 12 mm – Llave de vaso
- 900-13 – SW 13 mm – Llave de vaso
- 900-14 – SW 14 mm – Llave de vaso
- 900-15 – SW 15 mm – Llave de vaso
- 900-16 – SW 16 mm – Llave de vaso
- 900-17 – SW 17 mm – Llave de vaso
- 900-18 – SW 18 mm – Llave de vaso
- 900-19 – SW 19 mm – Llave de vaso
- 900-20 – SW 20 mm – Llave de vaso
- 900-21 – SW 21 mm – Llave de vaso
- 900-22 – SW 22 mm – Llave de vaso
- 900-23 – SW 23 mm – Llave de vaso
- 900-24 – SW 24 mm – Llave de vaso
- 900-26 – SW 26 mm – Llave de vaso
- 900-27 – SW 27 mm – Llave de vaso
- 900-28 – SW 28 mm – Llave de vaso
- 900-30 – SW 30 mm – Llave de vaso
- 900-32 – SW 32 mm – Llave de vaso
- 900-36 – SW 36 mm – Llave de vaso
Puntas de llave de vaso largas- 900LG-10 – SW 10 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-12 – SW 12 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-13 – SW 13 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-14 – SW 14 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-15 – SW 15 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-16 – SW 16 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-17 – SW 17 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-18 – SW 18 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-19 – SW 19 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-21 – SW 21 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-22 – SW 22 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-24 – SW 24 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-27 – SW 27 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-30 – SW 30 mm – Llave de vaso larga
- 900LG-32 – SW 32 mm – Llave de vaso larga
Llave de vaso Torx® (perfil en E)- 900-E10 – E10 – Llave de vaso Torx®
- 900-E11 – E11 – Llave de vaso Torx®
- 900-E12 – E12 – Llave de vaso Torx®
- 900-E14 – E14 – Llave de vaso Torx®
- 900-E16 – E16 – Llave de vaso Torx®
- 900-E18 – E18 – Llave de vaso Torx®
- 900-E20 – E20 – Llave de vaso Torx®
- 900-E24 – E24 – Llave de vaso Torx®
Prolongaciones / Articulaciones / Carraca- 916HP-UV – Carraca reversible 1/2 pulgada
- 920 – Articulación cardán
- 917-1 / 917-5 / 918-10 – Prolongación
- 919-1 – Prolongación giratoria
Puntas / Sistema de puntas- 2200SC-3 – Juego de puntas SmartCase
- Serie 986 – Puntas de destornillador
- Serie 992 – TX20–TX60 – Puntas Torx®
Adaptadores / Piezas de conexión- 1058-2 – Adaptador
- 858-1 – Adaptador
- 8858-1 / 8858-2 – Adaptador 3/8 -> 1/2 pulgada; 3/8 -> 1/4 pulgada
- 958-1 / 958-2 – Adaptador 1/2 -> 3/4 pulgada; 1/2 -> 3/8 pulgada
- 2250-1 – Pieza de conexión
- 2239N-6 – Pieza de conexión
163-480/57N Surtido de destornilladores en estuche de espumaDestornillador electrónico (serie 811EL)- 811EL-T15 – TX15 – Destornillador electrónico
- 811EL-T10 – TX10 – Destornillador electrónico
- 811EL-T9 – TX9 – Destornillador electrónico
- 811EL-T8 – TX8 – Destornillador electrónico
- 811EL-T7 – TX7 – Destornillador electrónico
- 811EL-T6 – TX6 – Destornillador electrónico
- 811EL-T5 – TX5 – Destornillador electrónico
- 811EL-PH1 – PH1 – Destornillador electrónico
- 811EL-PH0 – PH0 – Destornillador electrónico
- 811EL-PH00 – PH00 – Destornillador electrónico
- 811EL-03 – SL 0,3 mm – Destornillador electrónico
- 811EL-025 – SL 0,25 mm – Destornillador electrónico
- 811EL-02 – SL 0,2 mm – Destornillador electrónico
- 811EL-015 – SL 0,15 mm – Destornillador electrónico
Destornillador (serie 811K)- 811K-PH2 – PH2 – Destornillador
- 811K-PH1 – PH1 – Destornillador
- 811K-35 – SL 3,5 mm – Destornillador
- 811K-55 – SL 5,5 mm – Destornillador
Comprobador de tensión- 839-1 – Comprobador de tensión
Juegos de destornillador acodado- 2116LG/8H – Juego de destornillador acodado Torx®
- 2105LG/9H – Juego de destornillador acodado
Destornillador (serie 802)- 802-PH3 – PH3 – Destornillador
- 802-PH2 – PH2 – Destornillador
- 802-PH1 – PH1 – Destornillador
- 802-PH0 – PH0 – Destornillador
- 802-100 – SL 1,0 mm – Destornillador
- 802-80 – SL 0,8 mm – Destornillador
- 802-65 – SL 0,65 mm – Destornillador
- 802-55 – SL 0,55 mm – Destornillador
- 802-40 – SL 0,4 mm – Destornillador
Destornillador Torx® (serie 811)- 811-T30 – TX30 – Destornillador Torx®
- 811-T27 – TX27 – Destornillador Torx®
- 811-T25 – TX25 – Destornillador Torx®
- 811-T20 – TX20 – Destornillador Torx®
- 811-T15 – TX15 – Destornillador Torx®
- 811-T10 – TX10 – Destornillador Torx®
Destornillador (serie 811 – PH y de ranura)- 811-PH2 – PH2 – Destornillador
- 811-PH1 – PH1 – Destornillador
- 811-65 – SL 0,65 mm – Destornillador
- 811-55 – SL 0,55 mm – Destornillador
- 811-40 – SL 0,4 mm – Destornillador
- 811-30 – SL 0,3 mm – Destornillador
163-479/26 Juego de herramientas universal en espumaCincel / Puntero / Expulsador- 730-3 – Cincel plano
- 730-7 – Cincel plano
- 740-3 – Cincel en cruz
- 746-2 – Puntero
Punzón para grupillas- 748B-2 – ⌀ 2 mm – Punzón para grupillas
- 748B-3 – ⌀ 3 mm – Punzón para grupillas
- 748B-4 – ⌀ 4 mm – Punzón para grupillas
- 748B-5 – ⌀ 5 mm – Punzón para grupillas
- 748B-6 – ⌀ 6 mm – Punzón para grupillas
- 748B-8 – ⌀ 8 mm – Punzón para grupillas
- 751HS/5 – Juego de punzones con mango de dos componentes
Alicates- 760-26UV – Alicates universales
- 1850-33 – Alicates combinados
- 1802-33 – Alicates de corte diagonal
- 1841A-33 – Alicates de boca redonda plana
- 1841B-33 – Alicates de boca redonda plana
- 1841A-280 – 280 mm – Alicates planos
- 1841B-280 – 280 mm – Alicates planos
RascadorMartillos- 1953N-40 – ⌀ 40 mm – Martillo de plástico
- 2140N-50 – 500 g – Martillo de cerrajero
- 2142N-2 – 2 kg – Mazo
163-382/3 Juego de llaves de vaso con mango en T para hexágono exterior, en estuche de espuma- 428-8 – SW 8 mm – Llave de vaso
- 428-10 – SW 10 mm – Llave de vaso
- 428-12 – SW 12 mm – Llave de vaso
163-124/4 Juego de alicates para anillos de seguridad en estuche de espuma- 1845A-19 – Alicates para anillos de seguridad exteriores, rectos
- 1845B-19 – Alicates para anillos de seguridad exteriores, curvados
- 1845C-19 – Alicates para anillos de seguridad interiores, rectos
- 1845D-19 – Alicates para anillos de seguridad interiores, curvados
163-375/45 Juego de herramientas en estuche de espumaPunta de destornillador de 1/2 pulgada – hexágono interior (HEX) – Serie 986SL- 986SL-4 – SW 4 mm – Punta de destornillador
- 986SL-5 – SW 5 mm – Punta de destornillador
- 986SL-6 – SW 6 mm – Punta de destornillador
- 986SL-7 – SW 7 mm – Punta de destornillador
- 986SL-8 – SW 8 mm – Punta de destornillador
- 986SL-9 – SW 9 mm – Punta de destornillador
- 986SL-10 – SW 10 mm – Punta de destornillador
- 986SL-11 – SW 11 mm – Punta de destornillador
- 986SL-12 – SW 12 mm – Punta de destornillador
- 986SL-14 – SW 14 mm – Punta de destornillador
Puntas de destornillador de 1/2 pulgada – Multidientes (XZN)Serie 990LG- 990LG-6 – XZN M6 – Punta de destornillador larga
- 990LG-8 – XZN M8 – Punta de destornillador larga
- 990LG-9 – XZN M9 – Punta de destornillador larga
- 990LG-10 – XZN M10 – Punta de destornillador larga
- 990LG-12 – XZN M12 – Punta de destornillador larga
- 990LG-14 – XZN M14 – Punta de destornillador larga
Serie 990SLG- 990SLG-10 – XZN M10 – Punta de destornillador SLG
- 990SLG-12 – XZN M12 – Punta de destornillador SLG
Puntas de destornillador de 1/2 pulgada – Torx® interior – Serie 992SLG- 992SLG-T30 – TX30 – Punta de destornillador Torx® SLG
- 992SLG-T40 – TX40 – Punta de destornillador Torx® SLG
- 992SLG-T45 – TX45 – Punta de destornillador Torx® SLG
- 992SLG-T50 – TX50 – Punta de destornillador Torx® SLG
- 992SLG-T55 – TX55 – Punta de destornillador Torx® SLG
Destornillador de impacto- 2272 – Destornillador de impacto para puntas de 5/16 pulgadas
Puntas – Torx® interior (5/16 pulgadas)- 2224-T30 – TX30 – Punta Torx® de 5/16 pulgadas
- 2224-T40 – TX40 – Punta Torx® de 5/16 pulgadas
- 2224-T45 – TX45 – Punta Torx® de 5/16 pulgadas
- 2224-T50 – TX50 – Punta Torx® de 5/16 pulgadas
Punta – Phillips (PH) (5/16 pulgadas)- 2217-PH2 – PH2 – Punta de 5/16 pulgadas
- 2217-PH3 – PH3 – Punta de 5/16 pulgadas
- 2217-PH4 – PH4 – Punta de 5/16 pulgadas
Punta – Ranura (5/16 pulgadas)- 2210-8 – 8 mm – Punta de 5/16 pulgadas
- 2210-9 – 9 mm – Punta de 5/16 pulgadas
- 2210-10 – 10 mm – Punta de 5/16 pulgadas
- 2210-12 – 12 mm – Punta de 5/16 pulgadas
- 2210-14 – 14 mm – Punta de 5/16 pulgadas
Punta – Hexágono interior (5/16 pulgadas)- 2206-5 – SW 5 mm – Punta para hexágono interior de 5/16 pulgadas
- 2206-6 – SW 6 mm – Punta para hexágono interior de 5/16 pulgadas
- 2206-8 – SW 8 mm – Punta para hexágono interior de 5/16 pulgadas
- 2206-10 – SW 10 mm – Punta para hexágono interior de 5/16 pulgadas