• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit Vollsortiment, 429-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689300 1
Rabatt
6.099,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Handgriffe
Herstellerbezeichnung 179NXL-8
Material Edelstahl
Farbe blau; grau; schwarz
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 8 St.
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszugsperre ja
Selbsteinzug und Dämpfung ja
mit Schiebegriff ja
Anzahl Teile 429 St.
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Werkstattwagen
mit Werkzeugsortiment bestückt ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 689300 1
Herstellernummer 179NXL-8/429
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Der robuste Werkstattwagen mit 429-teiligem Sortiment sorgt für maximale Ordnung und Effizienz im Arbeitsalltag. Der Hazet-Werkstattwagen vereint maximale Ordnung und Effizienz im Safety-Insert-System. 8 Schubladen (7 flach, 1 hoch) bieten strukturierte Übersicht und schnellen Zugriff. Dank stabiler Schweißkonstruktion, hoher Belastbarkeit und leichtgängigen Rollen ist der Wagen perfekt für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrie geeignet. Das Sortiment umfasst unter anderem Schraubenschlüssel, Steckschlüssel 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll, Schraubendreher, Bits, Bithalter, Zangen, Hämmer, Schlagwerkzeuge, Sicherungszangen, Dosen- und Laptop-Halter. Für maximale Sicherheit sorgt ein durchdachtes Verriegelungssystem mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre, wodurch ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen und ein mögliches Kippen verhindert werden. Die Schubladen sind zudem mit kugelgelagerten Teleskopschienen und 100 % Vollauszug ausgestattet und verfügen über einen Selbsteinzug für komfortables und sicheres Handling. Auch die Mobilität ist konsequent auf den professionellen Einsatz ausgelegt: Große, belastbare Rollen – darunter zwei Lenkrollen mit Doppelstopp – ermöglichen ein leichtgängiges und sicheres Manövrieren. Der ergonomische Fahrgriff aus Edelstahl sorgt zusätzlich für optimale Handhabung.

Lieferumfang:

179NXL-8 bestückter Werkstattwagen mit
  • 179N-35 Dosenhalter
  • 179N-42 Laptophalter
  • 163-172X50 2-Komponenten Weichschaumeinlage, leer

163-646/61 Werkzeug-Sortiment 1 in Schaum mit
Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-6X7 – SW 6x7 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-8X9 – SW 8x9 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-10X11 – SW 10x11 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-12X13 – SW 12x13 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-14X15 – SW 14x15 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-16X17 – SW 16x17 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-18X19 – SW 18x19 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-21X22 – SW 21x22 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-24X27 – SW 24x27 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-30X32 – SW 30x32 mm – Doppel‑Maulschlüssel
  • 450N-34X36 – SW 34x36 mm – Doppel‑Maulschlüssel

Ring‑Maulschlüssel extralang (Serie 600LG)
  • 600LG-10 – SW 10 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-11 – SW 11 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-12 – SW 12 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-13 – SW 13 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-14 – SW 14 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-15 – SW 15 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-16 – SW 16 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-17 – SW 17 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-18 – SW 18 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-19 – SW 19 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-21 – SW 21 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang
  • 600LG-22 – SW 22 mm – Ring‑Maulschlüssel extralang

Ring‑Maulschlüssel (Serie 600N)
  • 600N-6 – SW 6 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-7 – SW 7 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-8 – SW 8 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-9 – SW 9 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-10 – SW 10 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-11 – SW 11 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-12 – SW 12 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-13 – SW 13 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-14 – SW 14 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-15 – SW 15 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-16 – SW 16 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-17 – SW 17 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-18 – SW 18 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-19 – SW 19 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-21 – SW 21 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-22 – SW 22 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-24 – SW 24 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-27 – SW 27 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-30 – SW 30 mm – Ring‑Maulschlüssel
  • 600N-32 – SW 32 mm – Ring‑Maulschlüssel

Knarren‑Ring‑Maulschlüssel (Serie 606)
  • 606-8 – SW 8 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-9 – SW 9 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-10 – SW 10 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-11 – SW 11 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-12 – SW 12 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-13 – SW 13 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-14 – SW 14 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-15 – SW 15 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-16 – SW 16 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-17 – SW 17 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-18 – SW 18 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel
  • 606-19 – SW 19 mm – Knarren‑Ring‑Maulschlüssel

Sonstige Werkzeuge
  • 606/4SPC – Adapter‑Satz (4‑teilig)
  • 762-15UV – Zangenschlüssel
  • 762-25UV – Zangenschlüssel

163-652/231 Werkzeug-Sortiment 2 in Schaum mit
1/4 Zoll‑Antrieb
Steckschlüsseleinsätze 6‑kant
  • 850-3 – SW 3 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-4 – SW 4 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-5 – SW 5 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-5.5 – SW 5,5 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-6 – SW 6 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-7 – SW 7 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-8 – SW 8 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-9 – SW 9 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-10 – SW 10 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-11 – SW 11 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-12 – SW 12 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-13 – SW 13 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 850-14 – SW 14 mm – Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsätze lang
  • 850LG-7 – SW 7 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 850LG-8 – SW 8 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 850LG-9 – SW 9 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 850LG-10 – SW 10 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 850LG-11 – SW 11 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 850LG-12 – SW 12 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 850LG-13 – SW 13 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
Torx®‑Stecknüsse (E‑Profil)
  • 850-E4 – E4 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 850-E5 – E5 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 850-E6 – E6 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 850-E8 – E8 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 850-E10 – E10 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher‑Einsätze
  • 8501-3 / 4 / 5 / 6 / 8 – Schlitz/Innensechskant‑Einsatz
  • 8503‑0,6×3,5 / 1×5,5 / 1,2×8 – Schlitz
  • 8506‑PH1 / PH2 – Phillips
  • 8507‑PZ1 / PZ2 – Pozidriv
  • 8502‑T15 bis T40 – Torx®
Knarre / Zubehör
  • 863HP-UV – Umschaltknarre 1/4 Zoll
  • 863HPB-UV – Bit‑Umschaltknarre
  • 811BHK – Bit‑Halter
  • 869 – Kardangelenk
  • 868 / 867-2 – Verlängerung
  • 871-1 – Schwenkverlängerung
3/8 Zoll‑Antrieb
  • 8802-T20 – TX20 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz
  • 8802-T25 – TX25 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz
  • 8802-T27 – TX27 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz
  • 8802-T30 – TX30 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz
  • 8802-T40 – TX40 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz
  • 8802-T45 – TX45 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz
  • 8802-T50 – TX50 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz

1/2 Zoll‑Antrieb (12,5 mm)
Steckschlüsseleinsätze 6‑kant
  • 900-10 – SW 10 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-11 – SW 11 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-12 – SW 12 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-13 – SW 13 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-14 – SW 14 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-15 – SW 15 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-16 – SW 16 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-17 – SW 17 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-18 – SW 18 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-19 – SW 19 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-20 – SW 20 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-21 – SW 21 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-22 – SW 22 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-23 – SW 23 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-24 – SW 24 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-26 – SW 26 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-27 – SW 27 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-28 – SW 28 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-30 – SW 30 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-32 – SW 32 mm – Steckschlüsseleinsatz
  • 900-36 – SW 36 mm – Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsätze lang
  • 900LG-10 – SW 10 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-12 – SW 12 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-13 – SW 13 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-14 – SW 14 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-15 – SW 15 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-16 – SW 16 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-17 – SW 17 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-18 – SW 18 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-19 – SW 19 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-21 – SW 21 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-22 – SW 22 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-24 – SW 24 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-27 – SW 27 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-30 – SW 30 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
  • 900LG-32 – SW 32 mm – Steckschlüsseleinsatz lang
Torx®‑Steckschlüssel (E‑Profil)
  • 900-E10 – E10 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 900-E11 – E11 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 900-E12 – E12 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 900-E14 – E14 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 900-E16 – E16 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 900-E18 – E18 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 900-E20 – E20 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
  • 900-E24 – E24 – Torx® Steckschlüsseleinsatz
Verlängerungen / Gelenke / Knarre
  • 916HP-UV – Umschaltknarre 1/2 Zoll
  • 920 – Kardangelenk
  • 917-1 / 917-5 / 918-10 – Verlängerung
  • 919-1 – Schwenkverlängerung

Bits / Bit-System
  • 2200SC-3 – SmartCase Bit‑Satz
  • 986‑Serie – Bit‑Schraubendreher‑Einsätze
  • 992‑Serie – TX20–TX60 – Torx® Bits

Adapter / Verbindungsteile
  • 1058-2 – Adapter
  • 858-1 – Adapter
  • 8858-1 / 8858-2 – Adapter 3/8 -> 1/2 Zoll; 3/8 -> 1/4 Zoll
  • 958-1 / 958-2 – Adapter 1/2 -> 3/4 Zoll; 1/2 -> 3/8 Zoll
  • 2250-1 – Verbindungsteil
  • 2239N-6 – Verbindungsteil

163-480/57N Schraubendreher-Sortiment im Schaum
Elektronik-Schraubendreher (Serie 811EL)
  • 811EL-T15 – TX15 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-T10 – TX10 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-T9 – TX9 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-T8 – TX8 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-T7 – TX7 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-T6 – TX6 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-T5 – TX5 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-PH1 – PH1 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-PH0 – PH0 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-PH00 – PH00 – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-03 – SL 0,3 mm – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-025 – SL 0,25 mm – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-02 – SL 0,2 mm – Elektronik‑Schraubendreher
  • 811EL-015 – SL 0,15 mm – Elektronik‑Schraubendreher
Schraubendreher (Serie 811K)
  • 811K-PH2 – PH2 – Schraubendreher
  • 811K-PH1 – PH1 – Schraubendreher
  • 811K-35 – SL 3,5 mm – Schraubendreher
  • 811K-55 – SL 5,5 mm – Schraubendreher
Spannungsprüfer
  • 839-1 – Spannungsprüfer
Winkelschraubendreher-Sätze
  • 2116LG/8H – Torx®‑Winkelschraubendreher‑Satz
  • 2105LG/9H – Winkelschraubendreher‑Satz

Schraubendreher (Serie 802)
  • 802-PH3 – PH3 – Schraubendreher
  • 802-PH2 – PH2 – Schraubendreher
  • 802-PH1 – PH1 – Schraubendreher
  • 802-PH0 – PH0 – Schraubendreher
  • 802-100 – SL 1,0 mm – Schraubendreher
  • 802-80 – SL 0,8 mm – Schraubendreher
  • 802-65 – SL 0,65 mm – Schraubendreher
  • 802-55 – SL 0,55 mm – Schraubendreher
  • 802-40 – SL 0,4 mm – Schraubendreher

Torx®‑Schraubendreher (Serie 811)
  • 811-T30 – TX30 – Torx®‑Schraubendreher
  • 811-T27 – TX27 – Torx®‑Schraubendreher
  • 811-T25 – TX25 – Torx®‑Schraubendreher
  • 811-T20 – TX20 – Torx®‑Schraubendreher
  • 811-T15 – TX15 – Torx®‑Schraubendreher
  • 811-T10 – TX10 – Torx®‑Schraubendreher

Schraubendreher (Serie 811 – PH & Schlitz)
  • 811-PH2 – PH2 – Schraubendreher
  • 811-PH1 – PH1 – Schraubendreher
  • 811-65 – SL 0,65 mm – Schraubendreher
  • 811-55 – SL 0,55 mm – Schraubendreher
  • 811-40 – SL 0,4 mm – Schraubendreher
  • 811-30 – SL 0,3 mm – Schraubendreher

163-479/26 Unversal Werkzeugsortiment im Schaum
Meißel / Körner / Treiber
  • 730-3 – Flachmeißel
  • 730-7 – Flachmeißel
  • 740-3 – Kreuzmeißel
  • 746-2 – Körner
Splinttreiber
  • 748B-2 – ⌀ 2 mm – Splinttreiber
  • 748B-3 – ⌀ 3 mm – Splinttreiber
  • 748B-4 – ⌀ 4 mm – Splinttreiber
  • 748B-5 – ⌀ 5 mm – Splinttreiber
  • 748B-6 – ⌀ 6 mm – Splinttreiber
  • 748B-8 – ⌀ 8 mm – Splinttreiber
  • 751HS/5 – Splinttreiber‑Satz mit 2K-Griff

Zangen
  • 760-26UV – Universalzange
  • 1850-33 – Kombinationszange
  • 1802-33 – Seitenschneider
  • 1841A-33 – Flachrundzange
  • 1841B-33 – Flachrundzange
  • 1841A-280 – 280 mm – Flachzange
  • 1841B-280 – 280 mm – Flachzange
Schaber
  • 824 – Flachschaber
Hämmer
  • 1953N-40 – ⌀ 40 mm – Kunststoff‑Hammer
  • 2140N-50 – 500 g – Schlosserhammer
  • 2142N-2 – 2 kg – Fäustel

163-382/3 Steckschlüssel-Satz mit T-Griff für Außensechskant im Schaum
  • 428-8 – SW 8 mm – Steckschlüssel
  • 428-10 – SW 10 mm – Steckschlüssel
  • 428-12 – SW 12 mm – Steckschlüssel

163-124/4 Sicherungsringzangen-Satz im Schaum
  • 1845A-19 – Sicherungsringzange außen, gerade
  • 1845B-19 – Sicherungsringzange außen, gebogen
  • 1845C-19 – Sicherungsringzange innen, gerade
  • 1845D-19 – Sicherungsringzange innen, gebogen

163-375/45 Werkzeug-Satz im Schaum
1/2 Zoll Schraubendreher‑Einsätze – Innensechskant (HEX) – Serie 986SL
  • 986SL-4 – SW 4 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-5 – SW 5 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-6 – SW 6 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-7 – SW 7 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-8 – SW 8 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-9 – SW 9 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-10 – SW 10 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-11 – SW 11 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-12 – SW 12 mm – Schraubendreher‑Einsatz
  • 986SL-14 – SW 14 mm – Schraubendreher‑Einsatz

1/2 Zoll Schraubendreher‑Einsätze – Vielzahn (XZN)
Serie 990LG
  • 990LG-6 – XZN M6 – Schraubendreher‑Einsatz lang
  • 990LG-8 – XZN M8 – Schraubendreher‑Einsatz lang
  • 990LG-9 – XZN M9 – Schraubendreher‑Einsatz lang
  • 990LG-10 – XZN M10 – Schraubendreher‑Einsatz lang
  • 990LG-12 – XZN M12 – Schraubendreher‑Einsatz lang
  • 990LG-14 – XZN M14 – Schraubendreher‑Einsatz lang
Serie 990SLG
  • 990SLG-10 – XZN M10 – Schraubendreher‑Einsatz SLG
  • 990SLG-12 – XZN M12 – Schraubendreher‑Einsatz SLG

1/2 Zoll Schraubendreher‑Einsätze – Innen‑Torx® – Serie 992SLG
  • 992SLG-T30 – TX30 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz SLG
  • 992SLG-T40 – TX40 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz SLG
  • 992SLG-T45 – TX45 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz SLG
  • 992SLG-T50 – TX50 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz SLG
  • 992SLG-T55 – TX55 – Torx® Schraubendreher‑Einsatz SLG

Schlagschraubendreher
  • 2272 – Schlagschraubendreher für 5/16 Zoll Bits

Bits – Innen‑Torx® (5/16 Zoll)
  • 2224-T30 – TX30 – Torx®‑Bit 5/16 Zoll
  • 2224-T40 – TX40 – Torx®‑Bit 5/16 Zoll
  • 2224-T45 – TX45 – Torx®‑Bit 5/16 Zoll
  • 2224-T50 – TX50 – Torx®‑Bit 5/16 Zoll

Bits – Phillips (PH) (5/16 Zoll)
  • 2217-PH2 – PH2 – Bit 5/16 Zoll
  • 2217-PH3 – PH3 – Bit 5/16 Zoll
  • 2217-PH4 – PH4 – Bit 5/16 Zoll

Bits – Schlitz (5/16 Zoll)
  • 2210-8 – 8 mm – Bit 5/16 Zoll
  • 2210-9 – 9 mm – Bit 5/16 Zoll
  • 2210-10 – 10 mm – Bit 5/16 Zoll
  • 2210-12 – 12 mm – Bit 5/16 Zoll
  • 2210-14 – 14 mm – Bit 5/16 Zoll

Bits – Innensechskant (5/16 Zoll)
  • 2206-5 – SW 5 mm – Innensechskant‑Bit 5/16 Zoll
  • 2206-6 – SW 6 mm – Innensechskant‑Bit 5/16 Zoll
  • 2206-8 – SW 8 mm – Innensechskant‑Bit 5/16 Zoll
  • 2206-10 – SW 10 mm – Innensechskant‑Bit 5/16 Zoll