Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Univerzální sada nářadí L 22dílná, Počet dílů: 22

Artiklové číslo: 685520 22

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 22 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP X4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP X4
Hmotnost 3,8 kg
Počet dílů 22
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 685520 22
Číslo výrobce 685520 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Rozsah dodávky:

Svinovací metr: 1 ks č. 462201 vel. 2,5
Oboustranný maticový klíč: Po 1 ks č. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou: 1 ks č. 627132 vel. 9
Plochý šroubovák: Po 1 ks č. 660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 667690 vel. 1; 2
Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 160
Vložka do víka: 1 ks č. 693352
Uložení v: L-BOXX® č. 693330 vel. 102

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené.
K dodání vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel. 102 se dodává pod č. 693370 vel. 5.