• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

akumulátorové stroje combo sada 4,3 v sadě

Artiklové číslo: 685214000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 685214000
EAN / GTIN 4061792224681
Číslo výrobce 685214000
L-číslo L01760 101979
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

akumulátorové příklepové vrtačky SB 18 LT BL: Akumulátorový bezkartáčkový vrtací šroubovák s příklepem s optimálním výkonem pro náročné použití
akumulátorové úhlové brusky W 18 L 9-125 Rychlé: Robustní akumulátorové úhlové brusky se silným motorem a štíhlým designem pro univerzální použití
akumulátorové kombinované kladivo KH 18 LTX 24: kombinované kladivo s 3 funkcemi: Vrtání kladivem, vrtání a sekání
akumulátorová přímočará pila ST 18 L 90: Každodenní pomocník pro univerzální řezání: Handy akumulátorová přímočará pila pro řezání dřeva do 90 mm
Mnoho značek, systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V bateriemi a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
akumulátorové příklepové vrtačky SB 18 LT BL, akumulátorové úhlové brusky W 18 L 9-125 QUICK, akumulátorové kombinované kladivo KH 18 LTX 24, akumulátorová přímočará pila ST 18 L 90, 3 bateriových zdrojů LiPOWER (18 v /4,0 Ah), rychlonabíječka ASC 145, brašna na nářadí (velký)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku