Descriere:
Mașină de găurit cu percuție cu acumulator SB 18 LT BL: Mașină de găurit cu percuție fără perii cu acumulator cu performanță optimă pentru aplicații solicitante
Polizor unghiular fără fir W 18 L 9-125 rapid: Polizor unghiular robust, fără fir, cu motor puternic și design subțire pentru utilizare universală
Ciocan cu acumulator KH 18 LTX 24: Ciocan combinat cu 3 funcții: Găurire, găurire și dăltuire cu ciocan
Ferăstrău vertical cu acumulator ST 18 L 90: Ajutorul de zi cu zi pentru lucrări universale de tăiere: Ferăstrău vertical cu acumulator util pentru tăierea lemnului până la 90 mm
Multe mărci, un sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate acumulatoarele de 18V și încărcătoarele brandurilor CAS: www.cordless-alliance-system.com
Furnizat împreună cu
Mașină de găurit cu percuție cu acumulator SB 18 LT BL, Polizor unghiular cu acumulator W 18 L 9-125 rapid, ciocan combinat cu acumulator KH 18 LTX 145, ferăstrău vertical cu acumulator ST 18 L 90, 3 acumulatori LiPOWER (18 V/4,0 Ah), încărcător rapid ASC 24, sac de scule (mare)