Combo Set 4.3 Máquinas de batería en el juego

Número de artículo: 685214000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 685214000
EAN / GTIN 4061792224681
Número del fabricante 685214000
Número L L01760 101979
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL: taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick: robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para el uso universal
Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24: martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Sierra de calar de batería SB 18 L 90: El ayudante diario para trabajos de serrado universales: manejable sierra de calar de batería para cortes en madera de hasta 90 mm
Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con todas las baterías de 18 V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Suministro estándar
Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL, amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick, martillo combinado de batería KH 18 LTX 24, sierra de calar de batería ST 18 L 90, 3 baterías LiPOWER (18 V/4,0 Ah), cargador rápido ASC 145, bolsa para herramientas (grande)